312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 動画あり
作業効率が大幅アップ!台紙からはがしやすく、効率よく宛名貼り作業を行える『速貼』宛名・表示ラベル。 ※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。
ホワイト セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚 紙質マルチプリント紙 坪量(g/m2)140 ラベル厚(mm)0.15 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザープリンタ、コピー機
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g)約90(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.5 方式エレクトレットコンデンサー方式 対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず) 機能マイクON/OFF機能:有 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-42db±2db 保証期間6カ月 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-85 インターフェイスUSB-A 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台 付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 型式マイク:MEMS型 質量(g)約153 電源(V)DC5 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth power class2 対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間1年 保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子USB Type-C(TM) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間約35 動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと) 色(本体)ブラック 指向性無指向性 ドライバーユニット(Φmm)直径約20 プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式両耳 通信距離(m)約10(※障害物なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド 連続待受時間約200時間 対応コーデックA2DP:SBC マイクミュート ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)約33 マルチポイント対応(同時待受け)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

HS-HP06SUBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン 質量(g)約70(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42dB ±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ) インターフェイスUSB-A 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本体表面に可愛らしいしろちゃんの顔をプリント!心地よい手触りと快適な操作感を実現するなめらか素材を表面に、グリップ感抜群のエラストマーを裏面にそれぞれ採用し、角が無く手にやさしいマウスパッドです。手触りが心地よいなめらか素材のしろちゃんマウスパッドです。表面には可愛らしいしろちゃんの顔入りで、デスクワーク中に癒しを与えてくれます。角がなく、手にやさしい厚みのある形状を採用しています。裏面は、デスクにぴったりと吸着してズレを防ぐグリップ感抜群のエラストマー素材を使用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル・ポリウレタン、裏面:エラストマー 質量(g)約183 幅W×厚さ×高さH(mm)約210×6×210
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能 付属品耳せん 質量(g)約31(ケーブル含まず) タイプエレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m)約1.9 長さ(cm)【マイクアーム】約10 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45 入力感度-42dB±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB-A端子 指向性単一指向性 装着方式ネックバンドタイプ マイクミュート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:40mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性 付属品ウインドスクリーン 質量(g)約110(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約70×約170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×約110×約70 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ イヤホン形状ヘッドセット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:30mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性 付属品ウインドスクリーン 質量(g)約41(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約50×約160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×約70×約30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ イヤホン形状ヘッドセット
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

HS-HP06STBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン 質量(g)約70(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42dB ±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能 付属品耳せん 質量(g)約31(ケーブル含まず) タイプエレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m)約1.9 長さ(cm)【マイクアーム】約10 対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45 入力感度-42dB±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB Type-C(TM)端子 指向性単一指向性 装着方式ネックバンドタイプ マイクミュート
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
仕様(マウス・射出光線種類)不可視波長域、(マウス)レシーバ収納 セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIRLEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 (キーボード)ブラック、(マウス)ブラック 質量(g)(キーボード)約554(電池を含まず)、(マウス)約52(電池を含まず)、(レシーバー)約2 タイプ(キーボード・キー)メンブレン 電源(キーボード)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 分解能(マウス)1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(マウス)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 キー配列日本語108キー 読取(マウス)光学センサー方式 LED色(マウス)不可視光(赤外線) キーストローク(mm)4.0 ボタン数(マウス)3個 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 連続動作時間(マウス)約266時間 キーピッチ(mm)19.0 インターフェイスUSB 連続待機時間(マウス)約1041日 ホイール数(マウス)1個 電波周波数(GHz)2.4帯 電池使用可能期間(キーボード)想定/約1年6カ月、(マウス)想定/約554日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 タイプメンブレン キー配列109キー(日本語配列) キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.5 電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5 サイズフル 質量(g)(キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 保証期間6カ月 接続方式無線
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ トラスコ品番821-8717 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)820 スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく マグネットなし プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

EC-AC8765BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●(ケーブル色)ブラック●(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本 ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約125 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 ブラック 質量(g)約158.8 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。 熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 規格EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
5,598 税込6,158
欠品中

USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ポート数1 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ブラック 質量(g)約190(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネット背面マグネット付 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 レシーバーをPCに挿すだけの簡単接続で、デスク周りをすっきり使える無線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 サイズフル 質量(g)約505(キーボード本体)、約2(レシーバー) 電源キーボード本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) / レシーバー:19.5×15.8×6.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番64-9097-61 インターフェイスUSB 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ホットキー数12キー 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:16.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ブラック) 質量(g)約420(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート 消費電力(W)3.4(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×8 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約12.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 ブラック 質量(g)約153.2 ※ケーブル、コネクター部分含む 使用温度範囲(℃)-10~25 外形寸法(mm)幅約50.2×奥行約38.1×高さ約43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21 対象地域使用可能:日本 プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A 認証マーク◇PSE 特定電気用品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 クリック感の軽い無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線薄型コンパクトキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック、(キーボード)ブラック、(マウスLED)ブルー、(マウス)ブラック 質量(g)(キーボード)約505※電池含まず、(マウス)約57※電池含まず、(レシーバー)約2 タイプメンブレン 電源(キーボード)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 分解能(マウス)1600カウント 対応(マウス)レシーバ収納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード]441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)441.5×127.6×33.5(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5、[マウス]59.3×100.0×37.8 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列) 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数(マウス)3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間(マウス)約384時間 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 連続待機時間(マウス)約1041日 ホイール数(マウス)1個 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間(キーボード)アルカリ乾電池使用時の目安約2年※メーカーテスト値、(マウス)約2年※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 ホットキー数12キー 読取方式(マウス)光学式センサー方式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約105 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7 プラグ形状スイング スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく RoHS指令(10物質対応)対応 コンセント形状3P抜け止め 定格15A・125V・1500W グレー 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ マグネット 雷ガード 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線フルキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック、(キーボード)ブラック、(マウス・LED色)赤、(マウス)ブラック 質量(g)(キーボード)約568※電池含まず、(マウス)約57※電池含まず、(レシーバー)約2 タイプメンブレン 電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 分解能(マウス)1600カウント 対応(マウス)レシーバ収納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5、[マウス]59.3×100.0×37.8 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列) 保証期間6カ月 キーストローク(mm)3.5 ボタン数(マウス)3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間(マウス)約384時間 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 連続待機時間(マウス)約1041日 ホイール数(マウス)1個 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間[キーボード]アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値、[マウス]約2年(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 読取方式(マウス)光学式センサー方式
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

USB-Aポート×4を搭載し、マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。本製品はUSBポートを増設するための製品です。スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します(理論値)。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置されており、同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、取り回しがしやすいです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品で、廃棄物削減のため製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化しています。また、環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を社内基準製品より20%以上削減し、包装容器は紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
ブラック 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-QT30DMBK キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き コンパクトサイズサイズ ワイヤレス 静音 薄型 コンパクト エレコム 動画あり
本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納:対応 セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本 ブラック サイズコンパクトサイズ 質量(g)約380(※電池含まず)、レシーバー:約1 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372.6×135.9×22.1、レシーバー:19.0×14.5×6.0 機能マルチファンクション機能 通信方式GFSK方式 キー数102キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式メンブレン キーストローク(mm)1.4 電波到達距離(m)最長約10(※ご使用環境により異なる場合があります。) キーピッチ(mm)18.6 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能 その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 質量(g)約517 規格PSE(特定電気用品) スイッチあり(個別スイッチ) 定格125V、15A、1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)(AC)2 対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く 機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ 保証期間1年間 差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm ノイズフィルター無し マグネットあり プラグ形状スイング 使用可能国日本国内専用 雷ガードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キヤノン「BC-345/345XL」インクカートリッジに対応した約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。 詰め替えに便利な専用工具が付属しています。 リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C136) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。 セット内容インクボトル(1本)、ニードル(1本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(2枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック(顔料) 適合機種メーカーCanon 詰替回数約8回分(XLタイプの場合、約4回分) インク顔料 純正品番BC-345、BC-345XL インク容量(mL)56 適合プリンタPIXUS TS3130S、PIXUS TS3130、PIXUS TS203、TR4530 ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ブラック) 質量(g)約250(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数5ポート、測定時のポート速度:1Gbps:5ポート 消費電力(W)3.0(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×5 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様十字介材:○、モールド加工コネクタ:○、PoE:PoE++対応 ブラック 規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) 構造単線 コネクタ形状RJ-45(オス) - RJ-45(オス) 材質(シース)LDPE 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 結線方式ストレート結線 使用場所屋外 インターフェイスRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6) 導体サイズ(AWG[mm2])24 動作温度範囲(℃)-10~60 給電方式PoE++ 対応
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードと静音マウスセットです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーひとつでキーボードとマウスを接続可能なため、USBポートが少ない薄型パソコンなどにもおすすめです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。クリック時のカチカチ音が気にない静音ワイヤレスマウスを付属しています。左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンすべてにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながら静かに使用できます。 。マウスのセンサーには、小さな凹凸や埃がある環境でも正確にポインタを動かせる”BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。マウスの分解能は、スムーズな操作を実現する1600DPIです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様キーボード・レシーバー収納:対応、マウス・レシーバ収納:対応 セット内容無線静音フルキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4 ブラック サイズキーボード:コンパクト、M 質量(g)キーボード:約380(※電池含まず)、マウス約60(※電池含まず)、レシーバー・:約1 電源キーボード:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、マウス:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 分解能マウス・センサー:1600DPI 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:372.6×135.9×22.1、マウス:59.3×97.8×37.1、レシーバー:19.0×14.5×6.0 機能キーボード・マルチファンクション機能 通信方式GFSK方式 キー数102キー キー配列日本語配列 寿命キーボード:最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) (※ご使用状況により異なる場合があります。)、マウス:最長約10カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) (※ご使用状況により異なる場合があります。) 保証期間1年間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)1.4 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10(※ご使用環境により異なる場合があります。) キーピッチ(mm)18.6 ホイール数1個 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-G エレコム 動画あり
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。 。本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 サイズM 質量(g)約91/※電池含まず 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、Android 12、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、(その他)ChromeOS 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機 分解能センサー:2000DPI 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約114×約55 機能接続先切替:対応(Bluetooth(R):2台) 通信方式GFSK方式 保証期間2年間 電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10/ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)