4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。 傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。 ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。 滑りにくく安定してご使用いただけます。 材質ナイロン、アルミ合金、スチール 質量(g)約272 耐荷重(kg)15 適合サイズ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×290×30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容三脚、スマホホルダー 材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA ブラック 質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23 対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー 地上高さ(mm)最大:約1650、最低:約370 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約29×約445 ※突起部除く
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)930 消費電力(W)0.8 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】4000 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)DC5.0 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】90×110×30 対応~15.6インチノートパソコン 騒音値(dB)29(A) 保証期間1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×26 ファン1個 最大風量(CFM)30(※メーカー測定結果による) 角度調節8段階(23° / 27° / 31° / 36° / 40° / 47° / 50° / 53°)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容三脚、スマホホルダー 材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA ブラック 質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23 対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー 地上高さ(mm)最大:約1410、最低:約430 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×約420 ※突起部除く
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷