19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容三脚、スマホホルダー 材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA ブラック 質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23 対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー 地上高さ(mm)最大:約1650、最低:約370 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約29×約445 ※突起部除く
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
用途サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約24mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質アルミ合金、シリコン シルバー 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85~100×55 適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレット はさみ幅10~24mm
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約305 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430 アズワン品番64-8858-75 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。
用途VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。 。本製品は、13~27インチまでのVESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けるための補助具です。 。4つのアームシステムで、さまざまな形状のモニターに合わせて調節し、固定します。26.5~60mmの厚さのほとんどのモニターをサポートします。 。VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けて、見やすさを向上させるように調節することができます。 。1カ月に1回程度のネジの締め直し、確認をお願いします。 。ネジの締めすぎはモニターの破損につながりますので、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●対応サイズ:13インチ~27インチ●対応規格:VESA穴のないモニターに対応 セット内容ブラケット×4、フック×4、ネジカバー×4、ナット×8、ネジ×8、ネジ(M6×40)×4、ネジ(M6×60)×4、ネジ(M6×80)×4、レンチ×1 材質スチール、プラスチック 寸法(mm)製品の調節可能の範囲:幅約200~約420、モニター奥行約26.5~約65 質量(kg)約0.65 ブラック 耐荷重(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×375.5×40 対応インチサイズ13~27インチ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。 伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム ブラック 質量(g)約475 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126.5×126.5×210~315 アズワン品番64-8858-74 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネットで簡単に取り付けられる、iPhone 12、13、14シリーズ用スタンドです。三脚は最大約285mmまで伸び、4段階の高さ調節が可能です。マグネットホルダーは1/4ネジ対応なので、お手持ちのホルダーなどに付け替えて使用ができます。
セット内容三脚、マグネットホルダー 材質三脚:ABS、鉄、合成ゴム、マグネットホルダー:ABS、磁石 ブラック 質量(g)三脚:約98、マグネットホルダー:約28.5 対応機種iPhone 12、13、14シリーズ ※2022年10月現在 耐荷重(g)250 外高(mm)最大地上:約285、最低地上:約255
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 液晶モニター1画面取り付け可能 適合モニターサイズ17インチ~49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安心して作業ができるZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)対応ショルダーストラップです。 。タブレットの取り回しが楽になり、持ち運び時も両手が空いて安全です。 。ショルダーベルトには、約75mmと幅広タイプのショルダーパットが付いています。肩や首への負担を減らし長時間の使用でも疲れにくいデザインです。 。ショルダーベルトはお好みの長さに調節可能です。 。専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。 。本製品はLZ-WC08/W2対応です。 。本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 。ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 。本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 。水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 。本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ショルダーストラップ、取付金具 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄 全長(mm)全長約400~720 ブラック 対応機種LZ-WC08/W2
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.69 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×約132×約555 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度 画面仕様取り付け画面数:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.6 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×約132×約575 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度 画面仕様取り付け画面数:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。 タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。 ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。 面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。 タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。 タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。 予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。 ※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。 ※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 ※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 ※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。 ※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 ※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 ※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 ※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6 材質PVC ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×20×140 対応機種LZ-WC08/W2
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【可動方式】メカニカルスプリング式 セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約2.7 ブラック 外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず 耐荷重(kg)約1.0~12.0 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 画面仕様取り付け:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

アップルウォッチ バンド SE [41mm 40mm 38mm] ステンレス マグネット式 ベルト ミラネーゼ エレコム 動画あり
細かいサイズ調節ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、エレガントなデザインのApple Watch用ステンレスバンドです。ステンレス素材のスポーティー感と編み目構造のエレガントさで、使いやすくファッション性の高いデザインです。ステンレスバンドは水や汗に強く、長い年月で使用することができます。細長いステンレスを編み込んだ構造なので、通気性や耐久性に優れています。Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくいオリジナル形状です。工具なしで細かな長さ調節が簡単にできて、手首にしなやかにフィットするマグネットバックルです。バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。ミラネーゼバンドの着脱時には、Apple Watchとバンドに重みがあるので落下にご注意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質バンド本体:ステンレススチール 対応機種Apple Watch Series 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] バンド長(mm)115~185(装着可能な手首のサイズ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットを肩から掛けられて体に固定もできる、ZEROSHOCK TABLET堅牢タブレットPC対応の三点固定ストラップです。ショルダーストラップを装着することで、タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安全に作業が可能。さらに補助ストラップを使うことで、肩から下げているタブレットを体に密着させることができます。ぶらつきを抑え、引っかけたり、ぶつけたりするのを防止します。
用途タブレットを肩から掛けられて体に固定もできる、ZEROSHOCK TABLET堅牢タブレットPC対応の三点固定ストラップです。 。ショルダーストラップを装着することで、タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安全に作業ができます。 。補助ストラップを使うことで、肩から下げているタブレットを体に密着させることができます。タブレットのぶらつきを抑え、引っかけたり、ぶつけたりするのを防止します。 。ストラップはフックで簡単に着脱できます。 。ショルダーストラップと補助ストラップは、体型やお好みに合わせて長さの調節が可能です。 。専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。 。取り付け方法は、製品パッケージのQRからご確認いただけます。※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 。※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 。※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 。※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 。※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 。※本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ショルダーストラップ、補助ストラップ、補助ストラップ用フック、取付金具(ネジ×3、スペーサー×3、フック×3) 材質ショルダーストラップ・補助ストラップ・補助ストラップ用フック:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄 ブラック サイズショルダーストラップ:全長約510~720mm、補助ストラップ:全長約170~290mm 対応機種LZ-WC08シリーズ、LZ-WA10シリーズ、LZ-WB10シリーズ、LZ-AA10シリーズ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式 セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約558×奥行約132×高さ約575 質量(kg)約3.6 ホワイト 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ホワイト 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式 セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.66 ブラック サイズ17~32インチ 外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2.0~8.0 方式可動:ガススプリング式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約4.5 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約1~12 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式メカニカルスプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷