機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1
機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
色ホワイト
差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)
口数1個口
プラグ2ピン
定格125V/15A/1500Wまで
固定方法吊り穴タグを利用した仮固定
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く
使用地区日本国内専用
規格PSE適合
保証期間1年
付属品吊り穴タグ
スイッチ×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター○
関連キーワード