製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらないデザイン。USBケーブルを左右どちらからでも出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズに電子車検証の読み取りができる、電子車検証用読み取りスタンドです。非接触式ICカードリーダライターの取り付けは、左右どちらにも対応しています。製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとりません。電子車検証を約70度の角度で固定できるため、安定して作業ができます。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。マイナンバーカードなどJIS規格サイズの非接触式ICカードも、本製品に非接触式ICカードリーダライターを取り付けたまま読み取りができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ABS
色ブラック
質量(g)約73
対応機種MR-ICA001BK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):約130×:約45×:約135
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合
色ブラック
質量(g)約81(ケーブル含む )
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く )
対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0
消費電流(mA)DC 5V 250 (最大)
カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード
保証期間6カ月
対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード
動作温度(℃)0~40
アズワン品番64-9093-25
マウント総務省指定:第AC-20017号
インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。
使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。
カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
付属品延長ケーブル(約15cm)×1
適合VCCI ClassB適合
色ブラック
質量(g)約11
電源バスパワー
対応OSWindows10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur (11.0)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 )
コネクタ形状USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.6×59.1×12.8
消費電流(mA)DC 5V 100 (最大)
カードISO/IEC7816(マイナンバーカードなど)
保証期間6カ月
対応メディアISO/IEC7816(マイナンバーカードなど)
動作周囲温度(℃)0~40
アズワン品番64-9093-26
ケーブル長(cm)約15
インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
関連キーワード