13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器 使用電源アクセサリソケット コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電圧DC5V 定格出力電流3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず) ケーブル長(cm)約150 質量(g)約39 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 保証期間1年 使用地区日本 仕様充電状況お知らせLED機能 発光色赤・青 付属品無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-DC07BK カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 動画あり
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1 質量(g)約24 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色赤・青 保証期間1年 対象地域日本 その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず) 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大5.4(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3、USB-ポートは2.4)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
付属品無し ブラック 質量(g)約26 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)USB Type-C(USB-C)ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB-Aポート:2.4 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32 ※突起部含まず 発光色 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポート:DC5/9、USB-Aポート:DC5 充電方式おまかせ充電機能 アズワン品番65-0310-06 使用可能国日本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 USB-IFのPower Delivery規格正規認証品で、12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
仕様USB-IF正規認証品、充電状況お知らせLED機能 付属品無し ブラック 質量(g)約49 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)からPower Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず ) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V/9V 保証期間1年 使用地区日本 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm アズワン品番64-9094-99 ケーブル長(cm)約150 各種認証USB-IF正規認証品 定格出力電流5V時3A/9V時2A
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約70 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター×1 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:3 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×約111×約57(突起部含まず) 発光色 使用電源アクセサリーソケット 保証期間1年間 使用地区日本 ケーブル巻き取り式ケーブル 適合ソケット直径20.8mm~22.0mm 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:5 ケーブル長(cm)約90
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス) 仕様USBポートにはおまかせ充電搭載 質量(g)約70 定格出力電流(A)(最大)5.4 対応機種Type-CコネクタまたはUSBポートから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間12ヵ月 ケーブル巻き取り式ケーブル 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 適合地域日本 ケーブル長(cm)約90 各種認証認証Type-C端子使用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)USB(Type-A)ポート(メス) 質量(g)約54 定格出力電流(A)USBType-Cコネクタは最大3、USBポートは最大2.4 対応機種USB Type-CコネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Type-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤、青 機能USBポートにおまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 ケーブルストレート同軸ケーブル 定格出力電圧(V)USB Type-CコネクタはDC3.6-20(200mV単位で変動)、USBポートは5 適合地域(使用可能)日本 ケーブル長(cm)約100 ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22 各種認証QuickCharge3.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス) 仕様USBポートにはおまかせ充電搭載 質量(g)約47 定格出力電流(A)(最大)3 対応機種Type-CコネクタまたはUSBポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×90×31(突起部含まず) 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間12ヵ月 ケーブル巻き取り式ケーブル 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 適合地域日本 ケーブル長(cm)約60 各種認証認証Type-C端子使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!USB Power Delivery規格に準拠し、最大20W出力でスマートフォンやタブレットを超高速充電できるシガーチャージャー”FLATシリーズ”。
付属品無し ブラック 質量(g)約12 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)5V時3/9V時2.22 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×35×20.5 ※突起部含まず 発光色 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5/9 アズワン品番65-0310-05 使用可能国日本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス 規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品 対応パワーデリバリー ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重 インターフェイスUSB3.1(Gen1) メッキ金メッキピン ケーブル太さ(mm)5 ケーブル種類ストレート 転送速度(Gbps)(理論値)最大5 適合用途充電・データ転送用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約69 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V アズワン品番64-2317-84 ケーブル長(cm)約90 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB Type-Cコネクタに対応! USB Type-Cコネクタを搭載したスマホ・タブレットを車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス) 質量(g)約39 定格出力電流(A)(最大)2.4 対応機種Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず) 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間12ヵ月 ケーブルストレートケーブル 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 適合地域日本 ケーブル長(cm)約100 各種認証認証Type-C端子使用
1個
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)