震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル
色グレー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5
質量(g/個)1.8
●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール。●機器の下に貼るだけなので取付簡単。●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない。●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
厚さ(mm)5
使用温度(℃)-20~60
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル
色グレー
耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
材質スチレン系エラストマー
厚さ(mm)5
寸法(mm)40×40
色透明
耐荷重(kg)70(4枚使用時)
適合温度(℃)-30~80
耐久性(年)5年(使用条件により異なります)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き))
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト)
質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24
色ホワイト
材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム
適合温度(℃)-10~50
耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐荷重(kg)150(4個使用時)
入数プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!テレビ背面に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
適合サイズ~75V型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き))
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト)
質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24
色ホワイト
材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム
入数プレート(粘着材付)2枚、ゴムベルト2本、ネジ(M4、M6)各2個、共通ワッシャー2個
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済
材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材
色ホワイト
質量(g)約100(1個)
耐荷重(kg)150 (2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105
適合温度(℃)-10~50
耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
付属品耐震ベルト2本、ネジ各2個(M4、M5、M6、M8サイズ)
材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール 、ネジ
ベルト寸法(mm)18×800(取付時~700)
複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる!震度7対応の家具連結シート「揺レタン」。
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
色透明(ガラス繊維により若干乳白色に見えます)
耐荷重(kg)200(4枚使用時)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×96×0.17
適合温度(℃)-10~50
耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャビネットストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済
材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、布粘着材
色ホワイト
質量(g)約130(1個)
耐荷重(kg)50 (2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×80~107
適合温度(℃)-10~50
耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済
材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)約274(1個)
耐荷重(kg)150 (2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×127
適合温度(℃)-10~50
耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャスターストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済
材質ABS樹脂、POM、ゴム、ナイロン、布粘着材
色ブラウン
質量(g)約60(1個)
耐荷重(kg)80 (2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100、86×15.5(ロープ、ベルトを除く)
適合温度(℃)-10~50
耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する!震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済
材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材
色ブラウン
質量(g)約88(1個)
耐荷重(kg)115 (2個使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×85
適合温度(℃)-10~50
耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
適合PSE適合
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
機能雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
シャッターほこりシャッター付き
使用地区日本国内専用
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。
回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
コンセント個数6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
アース端子なし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。
タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。
7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。
スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。
本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。
スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。
スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。
壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)6
ワイヤー長さ(m)1.7
仕様マスターキーなし、厚み約8mm以内
セット内容本体×1、ワイヤー×1、鍵×2、ホルダー×1、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2、六角レンチ×1、取扱説明書×1
材質本体:アルミ合金(ホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:ゴム)、鍵:鉄、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス
質量(g)本体:715、鍵×2:12、ホルダー:74、ワイヤー:128
本体寸法(mm)81×280×75
対応7.9~13インチのタブレット(iPad Pro等)
材質(ワイヤー部)スチール、カバー:塩ビ
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
定格125V/15A/1500Wまで
機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/二重被ふく○/スイングプラグ○
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
色ブラック
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
使用地区日本国内専用
適合規格電気用品安全法PSE
保証期間1年
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ形状スイング
雷ガードあり
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
使用地区日本国内専用
雷ガードあり
関連キーワード