14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.6 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×約132×約575 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度 画面仕様取り付け画面数:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.69 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×約132×約555 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度 画面仕様取り付け画面数:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ロックシリンダー錠 仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm トラスコ品番539-2900 セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本 材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング 質量(g)138 接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×16)×8、ネジ(M5×12)×8、ネジ(M5×16)×8、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×約123×約715 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質スチール、ABS、PA 質量(kg)約4 ブラック 耐荷重(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540(※VESAマウントを除く) 軸数2軸 アズワン品番65-0533-95 対応インチサイズ17~27/ディスプレイ 可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
7,098 税込7,808
欠品中

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール 寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず 質量(kg)約3.32 取付画面数:1画面 サイズ13~32インチ 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約8 対応ガススプリング:× 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×25)×8、樹脂スペーサー×16 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.9 ホワイト 耐荷重(kg)約1~約8(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×約114×約580~約875 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 画面仕様取り付け画面数:2画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 液晶モニター1画面取り付け可能 適合モニターサイズ17インチ~49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DPA-SS11BK モニターアーム ショート シングル アーム 1画面 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ】 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランスシングルモニターアームです。
用途モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式●固定方式:クランプ式/グロメット式●対応サイズ:17インチ~49インチ●対応規格:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.6 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×132×575 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50 軸数5軸 対応インチサイズ17~49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.98 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約9 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×約115×約540 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式 セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約558×奥行約132×高さ約575 質量(kg)約3.6 ホワイト 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.66 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8 ユニット取付可能数1画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×約590×約680 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式ガススプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●取り付け画面数:1画面●可動方式:ガススプリング式 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ホワイト 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷