6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約512(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約260×約170×約430/全体(三脚閉じたとき):約260×約43×約472/リングライト:約260×約19×約266 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)2.0 固定方法三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間28000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力10W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-33 明るさ(Lm)理論値:約95~1100、全光束:約35~300 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)48+48 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約531(クリップスタンド他を含む) ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法クリップ 寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力7W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-31 明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)28+28 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g)約135 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約40-220 定格入力電圧(V)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約26×約91 連続使用時間約2時間~10時間 色温度(K)3000-6500 定格入力電流(A)1 固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 LED使用数(個)20+20 調光方式5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数500回 動作温度範囲(℃)0~40 入力電力(W)5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約385(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約190×約170×約330/全体(三脚閉じたとき):約160×約43×約372/リングライト:約160×約19×約166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力7W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-32 明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)28+28 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
3,698 税込4,068
欠品中

HS-MC14UBK コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性   【Windows PC Chromebook MacBook 等対応】 LEDライト付 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。 タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。
仕様サンプリング周波数:192kHz、ビット数:24bit 付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(Type-C to USB-A)、POPガード 質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず) ケーブル長(m)約2.0 方式エレクトレットコンデンサー方式 対応機種USB-A端子を搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×約104×169 入力感度-41±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB-A 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)100-10000 マイクミュート
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m) ホワイト 質量(g)約54 外形寸法(mm)直径約90×奥行約41 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約25-75 定格入力電圧(V)5 連続使用時間約4時間30分~12時間 色温度(K)3000-6500 定格入力電流(A)0.5 固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 LED使用数(個)20+20 調光方式3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数500回 動作温度範囲(℃)0~40 入力電力(W)2.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷