7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを長押しするだけで、iPadモードと汎用モードに切り替えられる、充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先が約1.5mmで繊細な描き込みが可能。ペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用でき、バッテリー残量は3つのLEDランプでお知らせします。iPadモードは手が触れても誤動作しないパームリジェクション対応です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 長さ(mm)約155 直径(Φmm)約9.5(本体) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 対応機種汎用モード:各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。iPadモード:2018年以降のすべてのiPad 連続使用時間(時間)約12(汎用モード)/約8(iPadモード)※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。 材質(ペン先)ポリアセタール 商品タイプ本体 ペン先径(Φmm)約1.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple Pencil (第2世代)のようにiPad本体に付けて充電できる、iPad専用ワイヤレス充電式タッチペンです。 。タッチペンをiPadの側面に磁気吸着することで、ワイヤレス充電が可能です。 。不使用時はiPadに付けているだけで充電ができるので、タッチペンの電池切れを気にせず使用できます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 。完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。電源ボタンを3秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 。操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。 。約10時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。iPadの画面を傷付ける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
仕様筆圧感知:非対応 材質ペン先:POM、本体:ABS ホワイト 質量(g)約13 外形寸法(mm)全長:約165、直径:約9、ペン先:約1.0 対応機種Apple Pencil (第2世代)に対応したiPad。 ※2023年11月現在※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 対応パームリジェクション、ワイヤレス充電、傾き検知 使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間約2時間 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 商品タイプ本体
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ホワイト 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約115 ※本体のみ 外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102 消費電力(W)3 電源充電式リチウムイオン電池 機能風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間約2.8時間 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)1400 連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●伝送帯域(A2DP):20Hz-20kHz(44.1kHzサンプリング時)●再生周波数帯域:90Hz-18kHz●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC 付属品USB-A変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル 質量(g)約400 出力Bluetooth Power Class2 最大出力(W)実用4.4(2.2W+2.2W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90 保証期間1年間 入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプター付属) スピーカーバスレフ型 スピーカーユニットΦ51mm ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む インピーダンス(Ω)スピーカーユニット:4 BluetoothBluetooth(R)標準規格 Version 5.3 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4帯 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約150 ※本体のみ 外形寸法(mm)幅約81×奥行約78×高さ約54 消費電力(W)2 電源充電式リチウムイオン電池 機能風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間約3.5時間 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)