1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会話やテレビ・ラジオの音声などを聞き取りやすくする、簡単操作、手軽に使えるポケット型補聴器。最大出力音圧143dB(ピーク値)と高出力で、軽度・中度・高度の難聴の方にご利用いただけます。N(ノーマル音質)とH(高音強調音質)の切り替えで聞き取りやすい音域を選べ快適に過ごせます。周りの騒音が大きくて会話が聞き取りにくい場合や、低域の音が気になる時などはH(高音強調音質)モードをお使いください。持ち歩きに便利なポケットラジオほどのコンパクトサイズです。胸ポケットなどに入れて使用する際に便利なクリップが付いています。強い出力を抑える出力制限スイッチが付いています。出力制限を<LO>にすれば、ドアがバタンと閉まる音や食器がぶつかる音などの大きな音を抑えます。聞こえに合わせて、簡単な操作で8段階の調整可能です。どんな生活シーンにもスムーズに対応し、快適な日常生活をサポートします。イヤホンは音のこもり感が気にならない片耳タイプです。右耳でも左耳でも装着可能です。特殊な設計で左右どちらの耳に入れても違和感なくお使いいただけます。フィット感が選べるように大(MM)、中(M)、小(S)と3種類のイヤーキャップが付属しています。
仕様【出力制限装置】○、【イヤホン】片耳(アナログ式) その他TAISコード:01616-000001 付属品耳せん(小・中・大)、専用ポーチ 適合【難聴度】軽度・中度・高度 質量(g)33(電池別) 周波数(Hz)【規準】1600 本体質量(g)33(電池別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×14×50 機能【音質調整器】○ 電池寿命(時間)約330 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×14×50 使用電池単四乾電池(別売り) 保証期間1年間 コード長さ(cm)【イヤホン】80 電池寿命約330時間 音圧レベル(dB)【90dB最大出力】(規準周波数)138 SPL±5・(ピーク値)143 SPL以下・(500Hz)127 SPL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00091000 利得(dB)【最大音響】68±5 一般的名称ポケット型補聴器 イヤホン形状片耳タイプ(アナログ式) 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
29,980 税込29,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ