光を受けてきらめくガラスビーズが、アクセントとしても映えるチャームストラップです。毎日持ち歩くスマホを、自分好みに手軽にカスタマイズできるアイテムで、気分に合わせておしゃれを楽しめます。スマホケースにストラップホールがなくても使える、強力粘着テープ付きのハート型チャームホルダーが付属しています。
用途透き通るようなガラスビーズの美しさが際立つ、繊細なチャームストラップです。 。シルバーチャームと多彩な飾りがアクセントとなり、これひとつで華やかな印象をつくります。 。指を通して使える設計で、スマホの落下防止にも役立ちます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。 。スマホの背面に貼って使える、ハート型のチャームホルダーが付属しています。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。※ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。 。※接着にはケースに幅約20mm×高さ約23mm以上の平らな面が必要です。 。※貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容チャームストラップ、チャームホルダー、両面テープ
材質チャームストラップ:ABS・ガラス・亜鉛合金、チャームホルダー:亜鉛合金
全長(mm)チャームストラップ:約180
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャームホルダー:約20×約9×約17
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード