「黒体 シート」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
付属品マグネットシール×2
材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1
可視光線透過率(%)70
取付け方法マグネット
表面硬度2H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)6
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.37
3本の5GHzアンテナで、遠くの部屋でもより高速通信が可能。コンパクトなサイズで、場所を選ばず設置できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。独自機能「セキュリティーWi-Fi」搭載で安全性の高い通信を実現。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途一歩進んだ技術で、あなたのデバイスとの通信を最適化。5GHzに3本のアンテナを採用することで、遠くの部屋でもより高速通信が可能になります。 。従来品(WRC-X3000GS2-B)と比べて筐体を約21%サイズダウン。場所を選ばず設置できるコンパクトモデルです。 。Wi-Fi 6対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。セキュリティーWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能) 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「ルーターモード」としてはもちろん、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。(壁掛けの際も縦方向で設置してください。) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【有線設定(WAN)】自動判定・DHCP・固定IPアドレス・PPPoE(1セッション)、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/固定IPアドレス、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6コネクト、【付帯サービス】なし
付属品ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚
材質【筐体】プラスチック
色【筐体】ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠
消費電力(W)12.8(最大)
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14、iOS 18/17/16/15/14/13、iPadOS 18/17/16/15/14/13、Android 14/13/12/11/10/9/8※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%
設定方式WPS対応
対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応、【MU-MIMO機能】対応、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×132.0×164.0 ※突起部、スタンド部除く
機能UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応
その他の機能セキュリテイーWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(ただし結露なきこと)
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック
モードルーターモード・AP(アクセスポイント)モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信3×受信3、2.4GHz:送信2×受信2)
伝送速度(Mbps)IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402 2.4GHz帯 最大574/IEEE 802.11ac:最大1733/IEEE 802.11n:最大300/IEEE 802.11g:最大54/IEEE 802.11b:最大11/IEEE 802.11a:最大54
伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM
対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器
伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps
USBポートなし
接続台数推奨36台
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。
付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書
色【筐体】ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0
電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。
インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A
最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。
到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません
保証期間1年間
対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。
各種認証TELEC / JATE
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より
仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/DHCP固定割り当て(最大20エントリー)、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
材質【筐体】プラスチック
色【筐体】ブラック
質量(g)約400(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠
消費電力(W)12.5(最大)
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%
設定方式WPS対応
対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×128.0×150.0 ※突起部、スタンド部除く
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能
その他の機能セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(ただし結露なきこと)
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック
モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器・【離れ家モード】通常/離れ家
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)
伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大867、【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300 ・.4GHz帯:最大300、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54
伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM
対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器
伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 26台
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー(最大253台)/DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【無線セキュリティ】WPA2 Personal(AES)/WPA3 Personal(AES)/WPA2/WPA3 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(Cat5e、約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
材質【筐体】プラスチック
色【筐体】ブラック
質量(g)約765(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%
設定方式WPS対応
対応【ハードウェアNAT】対応、【ペアレンタルコントロール】対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×160.0×215.0 ※突起部除く
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能
その他の機能MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート/LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック
モードオートモード・AP(アクセスポイント)モード・中継器モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11be】5GHz帯:最大2882・2.4GHz帯:最大688(※)※受信は最大574/送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合/最大688、【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大2402・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大1733・【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大400(※)※接続機器が256QAM通信対応の場合/最大400、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54
伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM
対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器
伝送速度(有線WAN)2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質【筐体】スチール
色【筐体】ブラック
質量(g)約410(本体のみ)
外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)
ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)最大18.2
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年間
設置方法なし
ファンなし
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
PoE対応802.3af準拠
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様【PoE電源供給能力】30.0W(最大)、【壁掛け用穴】あり
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質【筐体】スチール
色【筐体】ブラック
質量(g)約410(本体のみ)
外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)
ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)最大34.7
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年間
設置方法なし
ファンなし
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
PoE対応802.3af/at準拠
1個
¥12,890
税込¥14,179
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
質量(g)約40
設定方式WPS対応
保証期間1年間
設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
アクセス方式インフラストラクチャー
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
全ポートIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計120Wまで給電可能ながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポート ファンレスPoE(120W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ検知機能により、ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01B)/3年(EBS-DH-03B)/5年(EBS-DH-05B)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)/2年(EBS-SB-02B)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約1.7(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数8ポート、【PoE対応】8ポート
消費電力(W)153.5(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×8
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265.1×183.7×44.0(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約552.6(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4,096件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)4.2
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)931000@25℃、292000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
アップリンクポートを除く4ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計78Wまで給電可能ながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体5ポート ファンレスPoE(78W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ検知機能により、ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。アップリンクポートを除く4ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計78Wまで、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01B)/3年(EBS-DH-03B)/5年(EBS-DH-05B)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)/2年(EBS-SB-02B)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
色【筐体】ブラック
質量(g)約890(本体のみ)
ポート数5ポート、【PoE対応】4ポート(ポート1~4のみ)
消費電力(W)97.6(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×5
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215.5×133.0×42.0(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)351.4(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)4
最大パケット転送能力(Mpps)7.44
MTBF(時間)1341000@25℃、426000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
全ポートIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計210Wまで給電可能。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートPoE(210W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計210Wまで、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:39.9dB)、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01B)/3年(EBS-DH-03B)/5年(EBS-DH-05B)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)/2年(EBS-SB-02B)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約2.6(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数16ポート、【PoE対応】16ポート
消費電力(W)262.1(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×16
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330.0×230.0×44.0(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約943.6(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)4
最大パケット転送能力(Mpps)26.78
MTBF(時間)462000@25℃、147000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポート ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】36.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:18ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01A)/3年(EBS-DH-03A)/5年(EBS-DH-05A)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01A)/2年(EBS-SB-02A)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約2.7(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数LANポート×16、SFPポート×2
消費電力(W)153.3(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×16、SFP×2
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
設定方式日本語/英語WebGUI
対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツ-ル】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約441.0×196.2×44.1(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
メモリー【メイン】1Gbyte
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約551.9(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント
伝送速度(Gbps)18.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.9
最大パケット転送能力(Mpps)29.76
MTBF(時間)515000@25℃、136000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠、【PoE対応】16ポート
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
全ポートIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計380Wまで給電可能な大容量タイプ。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポート 大容量PoE(380W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】48.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計380Wまで、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:24ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:41.7dB)、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01B)/3年(EBS-DH-03B)/5年(EBS-DH-05B)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)/2年(EBS-SB-02B)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約3.1(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数24ポート、【PoE対応】24ポート
消費電力(W)484.6(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×24
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約441.0×196.2×44.1(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約1744.6(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)24.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)4.4
最大パケット転送能力(Mpps)38.68
MTBF(時間)339000@25℃、96000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポート 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。無線アクセスポイントなどの消費電力が高い機器へのPoE供給に最適な大容量PoE給電モデル。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】36.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計385Wまで、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:18ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:低速26.0dB(室温37℃以下)、高速42.7dB(室温38℃以上、または合計256W以上のPoE給電中の場合))※低速/高速が切り替わる室温は目安です。使用環境によって異なる場合があります、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01A)/3年(EBS-DH-03A)/5年(EBS-DH-05A)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01A)/2年(EBS-SB-02A)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約3.0(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数LANポート×16、SFPポート×2
消費電力(W)478.1(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×16、SFP×2
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
設定方式日本語/英語WebGUI
対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツ-ル】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約441.0×196.2×44.1(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
メモリー【メイン】1Gbyte
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約1721.2(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント
伝送速度(Gbps)18.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)5.2
最大パケット転送能力(Mpps)29.76
MTBF(時間)356000@25℃、106000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠、【PoE対応】16ポート
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポート 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。無線アクセスポイントなどの消費電力が高い機器へのPoE供給に最適な大容量PoE給電モデル。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】52.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計385Wまで、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:26ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:低速26.0dB(室温37℃以下)、高速42.7dB(室温38℃以上、または合計256W以上のPoE給電中の場合))※低速/高速が切り替わる室温は目安です。使用環境によって異なる場合があります、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01A)/3年(EBS-DH-03A)/5年(EBS-DH-05A)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01A)/2年(EBS-SB-02A)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約3.1(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数LANポート×24、SFPポート×2
消費電力(W)486.6(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×24、SFP×2
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
設定方式日本語/英語WebGUI
対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツ-ル】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約441.0×196.2×44.1(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
メモリー【メイン】1Gbyte
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約1668.3(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント
伝送速度(Gbps)26.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1
最大パケット転送能力(Mpps)38.68
MTBF(時間)316000@25℃、91000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠、【PoE対応】24ポート
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 PoE(210W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポート PoE(210W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】36.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計210Wまで、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:18ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:低速25.2dB(室温37℃以下)、高速39.4dB(室温38℃以上、または合計140W以上のPoE給電中の場合))※低速/高速が切り替わる室温は目安です。使用環境によって異なる場合があります。、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01A)/3年(EBS-DH-03A)/5年(EBS-DH-05A)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01A)/2年(EBS-SB-02A)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約2.9(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数LANポート×16、SFPポート×2
消費電力(W)260.2(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×16、SFP×2
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
設定方式日本語/英語WebGUI
対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツ-ル】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約441.0×196.2×44.1(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
メモリー【メイン】1Gbyte
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約936.8(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント
伝送速度(Gbps)18.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.8
最大パケット転送能力(Mpps)29.76
MTBF(時間)426000@25℃、134000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠、【PoE対応】16ポート
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 PoE(210W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポート PoE(210W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】52.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計210Wまで、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:26ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:低速25.2dB(室温37℃以下)、高速39.4dB(室温38℃以上、または合計140W以上のPoE給電中の場合))※低速/高速が切り替わる室温は目安です。使用環境によって異なる場合があります、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠、【保守サービス|デリバリー】1年(EBS-DH-01A)/3年(EBS-DH-03A)/5年(EBS-DH-05A)、【保守サービス|センドバック延長】1年(EBS-SB-01A)/2年(EBS-SB-02A)
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質【筐体】メタル
質量(kg)約3.0(本体のみ)
色【筐体】ブラック
ポート数LANポート×24、SFPポート×2
消費電力(W)266.6(最大)
適合規格VCCI Class A
コネクタ形状RJ-45×24、SFP×2
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
設定方式日本語/英語WebGUI
対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツ-ル】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約441.0×196.2×44.1(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
メモリー【メイン】1Gbyte
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間3年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約959.8(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント
伝送速度(Gbps)26.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.2
最大パケット転送能力(Mpps)38.68
MTBF(時間)370000@25℃、111000@50℃
PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠、【PoE対応】24ポート
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード