180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック 質量(g)約190 ポート数8 適合規格VCCI:ClassB コネクタ形状RJ-45×8 定格消費電力(W)最大5.4 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ) 対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約19.5 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 設置形態水平、壁掛け 伝送速度(Gbps)最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック 質量(g)約200 ポート数8 適合規格VCCI:ClassB コネクタ形状RJ-45×8 定格消費電力(W)最大5.4 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ) 対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約19.5 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 設置形態水平、壁掛け 伝送速度(Gbps)最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:676,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品専用AC電源ケーブル(2ピン・約1.8m)×1枚、安全にお使いいただくために×1枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります) 材質プラスチック 質量(g)約245 ポート数8 適合規格VCCI:ClassB コネクタ形状RJ-45×8 定格消費電力(W)最大5 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180.2×86.5×34(本体のみ) 対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)最大約18 ファンなし マグネットあり フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態水平、壁掛け 、マグネット 伝送速度(Gbps)最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のWebスマートスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートWebスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存及び復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)に対応。別売のマグネットを取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のWebスマートスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートWebスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存及び復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6 変換タイプLAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約125 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約105 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種(※)より容積比で約60%コンパクト。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-B
接続方式100/10Mbps ポート数5ポート 材質メタル(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数2000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)2.8 発熱量(KJ/h)最大約10.1 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 伝送速度(Gbps)5.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84.0×約47.8×約25.6 本体質量(g)約115 ブラック(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)309000/25℃、250000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
接続方式100/10Mbps ポート数5ポート 材質プラスチック(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数2000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)2.8 発熱量(KJ/h)最大約10.1 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 伝送速度(Gbps)5.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.6×約48.6×約20.9 本体質量(g)約55 ホワイト(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)304000/25℃、246000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約185 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)1162000(25℃)、483000(40℃)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来機種(※)より容積比で約58%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-B
接続方式100/10Mbps ポート数8ポート 材質メタル(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)11.9、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数4000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)5.2 発熱量(KJ/h)最大約18.8 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 伝送速度(Gbps)8.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126.0×約53.0×約25.6 本体質量(g)約165 ブラック(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)248000/25℃、184000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:16.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)8ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応。のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチです。 。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:1,156,000時間@25℃、362,000時間@50℃●PoE仕様:非対応●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ防止●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:23.8Mpps●最大実効伝送速度:16.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●発熱量:約40.7kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル ホワイト 質量(g)約900(本体のみ) ポート数16ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×16 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215.5×約133.0×約42.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)11.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

従来機種(※)より容積比で約61%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-W
接続方式100/10Mbps ポート数8ポート 材質プラスチック(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)11.9、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数4000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)5 発熱量(KJ/h)最大約18.0 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 伝送速度(Gbps)8.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129.6×約58.6×約21.3 本体質量(g)約95 ホワイト(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)243000/25℃、184000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:16.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)8ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応。のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチです。 。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:737,000時間@25℃、243,000時間@50℃●PoE仕様:非対応●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ防止●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:35.71Mpps●最大実効伝送速度:24.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●発熱量:約57.3kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル 質量(kg)約1.5(本体のみ) ホワイト ポート数24ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×24 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267.0×約161.5×約42.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)15.9 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル エンハンスドカテゴリー5準拠 ISDN/CATV/ADSL環境に対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 両端コネクタ付(モールド加工) ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
伝送速度(Mbps)10/100/1000 インターフェイスRJ-45コネクター ケーブルタイプフラット
1本
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポート ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質金属 ブラック ポート数8ポート 接続方式1000/100/10Mbps
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポート ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 PoE(210W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポート PoE(210W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質金属 ブラック ポート数16ポート 接続方式1000/100/10Mbps
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポート 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。無線アクセスポイントなどの消費電力が高い機器へのPoE供給に最適な大容量PoE給電モデル。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポート 大容量(385W)PoE Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。無線アクセスポイントなどの消費電力が高い機器へのPoE供給に最適な大容量PoE給電モデル。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 PoE(210W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポート PoE(210W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質金属 ブラック 接続方式1000/100/10Mbps
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※次世代10ギガビットイーサネット伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。 高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様十字介材 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 PoE対応×
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 AWG24の単線仕様です。
ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7) 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)0~60 インターフェイス両端:RJ-45コネクター付き 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様十字介材:○、モールド加工コネクタ:○、PoE:PoE++対応 ブラック 規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) 構造単線 コネクタ形状RJ-45(オス) - RJ-45(オス) 材質(シース)LDPE 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 結線方式ストレート結線 使用場所屋外 インターフェイスRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6) 導体サイズ(AWG[mm2])24 動作温度範囲(℃)-10~60 給電方式PoE++ 対応
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし) エンハンスドカテゴリー5機能準拠 ISDN/CATV/ADSL環境にも対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 ケーブル厚さ約1.4mm・幅約8mm エンハンスドカテゴリー5準拠の保証範囲は50M未満です。※50M以上のケーブルは作成できません。
伝送速度(Mbps)10/100/1000 ケーブルタイプフラット
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプフラット
1式
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 給電方式PoE非対応 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1本
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状シールド:×(UTP/無し) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTP/無し インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)5.2 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ ケーブル幅(mm)5.2 構成ヨリ線(26AWG) 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ ケーブル幅(mm)3 構成ヨリ線(30AWG) 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに20本のケーブルが入っているセット品です。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに20本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブルー 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約3 材質(シース)PVC 機能モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 入数20本入り インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約5.35
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに20本のケーブルが入っているセット品です。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに20本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブルー 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約2 材質(シース)PVC 機能モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 入数20本入り インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約5.35
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷