カテゴリ
- パソコン/周辺機器(82)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- SMC(692)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CIO(42)
- CKD(34)
- Anker(アンカー)(33)
- 多摩電子(32)
- OWLTECH(オウルテック)(32)
- 明工社(30)
- カシムラ(27)
- イスカル(25)
- サンワサプライ(25)
- エアージェイ(22)
- ASUS(エイスース)(21)
- Jackery(ジャクリ)(21)
- サンワダイレクト(20)
- ELPA(19)
- トヨタ(19)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- ブランドをもっと見る
「20-c2.0a」の検索結果

充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。用途USB Type-C(TM)ポートやUSB-Aポートを搭載し、それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。 。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納できるので、コンパクトに持ち運べます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用できます。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※充電する際に必要な各種ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約41使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)(単独接続時)USB Type-Cポート:5V時3/9V時2.22、USB-Aポート2.4、(2ポート同時接続時(1))2ポート合計最大3対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせプラグ90度スイング構造定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-Cポート:最大出力20、USB-Aポート:最大出力12、(2ポート同時接続時(1))合計最大15(2ポート同時出力時/USB Power Deliveryでの出力はできません)定格出力電圧(V)(単独接続時)USB Type-Cポート:5/9、USB-Aポート:5、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cポート:5、USB-Aポート:5適合地域日本寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×約33×約29
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 折りたたみ式プラグ
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート・3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力82・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力24・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A
USB Type-C 充電器 PD20W 2ポート USB-C+USB-A USB-Cケーブル付 1.5m PSE適合
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。約1.5mのケーブル付きですぐに使用できます。用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載。それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。USB Power Deliveryでの出力はできません。 。約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属。すぐに使用できます。 。他のケーブルが必要な場合は、お使いの機器に合わせて別途ご用意ください。 。厚みを抑えた縦長デザインにより、電源タップや壁のコンセントで複数の充電器を並べて挿す際も、干渉しにくい形状です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストによって高い安全性を確認しています。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれているので、USB Power Delivery対応製品に使用できます。 。日本国内専用です。 。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。 。本製品を使用中に空いているポートに充電する機器を接続した際に、接続中のポートの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル質量(g)55使用温度範囲(℃)0~25外形寸法(mm)65×28×39.2ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力【単独接続時】USB Type-Cポート定格出力電圧【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート、【単独接続時】USB Type-Cポート定格入力電流(A)0.7保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(60W対応)対象地域日本コンセント固定プラグ定格出力電流2ポート合計最大3A (2ポート同時接続時)、【単独接続時】USB Type-Cポート
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)
エレコム(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅(mm)75色ブラック高さ(mm)150質量(g)約435奥行(mm)27.6規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品最大出力(W)20コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150機能低電流モード搭載バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V定格入力電流(A)3・2.22・1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電器機能パススルー充電充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数2(USB-A×1、USB Type-C(TM)×1)安全機能過放電保護、短絡保護、過電流保護、温度検知、過電圧保護、過充電保護定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)74出力ポートUSB Type-A
USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター
エレコム¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷一括スイッチ付きの6口USB電源タップです。AC差込口6口、USB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)、USB-Aポート1口を搭載し、スマホ、タブレット、ノートPC周辺機器の充電と接続をまとめられます。雷ガード、ほこり防止シャッター付き、強力マグネットも搭載しているためデスク下やスチールラックにもすっきり設置できます。用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット◯雷ガード◯
充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグ
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は12W~70W、3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力100・PPS最大出力100、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力24・USB Type-C2/C3ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力12使用地区日本USBポート数3プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)色【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ソフト TPU クリア
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)特性耐衝撃・ストラップホール付
コンセント一体型 モバイルバッテリー 5000mAh PD対応 20W 2ポート Type-C+USB-A PSE適合 折りたたみプラグ
エレコム¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。2ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間40分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1色ブラック質量(g)210規格電気用品安全法/○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品出力【1】[AC充電器として使用時]USB Type-C1ポート【2】[モバイルバッテリーとして使用時]USB Type-C1ポート使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状電源出力側/USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.6V/5000mAh 18Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×45×95充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力電圧・電流/AC入力繰り返し使用500回
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージPET箱+紙台紙
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量
エレコム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用TOUGH SLIM LITEケースです。セット内容ケース本体×1対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥4,098税込¥4,5081個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム アンチグレア反射防止 マット
エレコム¥699税込¥7691個当日出荷AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止
エレコム¥699税込¥7691個当日出荷AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー レザー TPU 手帳型 マグネット
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトレザーケース(手帳型)です。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。本体質量(g)約253使用地区日本
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)特性耐衝撃・ストラップホール付
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)
エレコム¥8,498税込¥9,3481個当日出荷65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品20V/5A対応のUSBType-C-USBType-Cケーブル(約1m)その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。幅(mm)82.5色ブラック高さ(mm)157質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格出力電圧USBType-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USBType-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V充電時間約1時間30分※USBPowerDelivery65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C定格出力電流USBType-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USBType-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A使用可能回数【繰り返し】500回バッテリー容量(Wh)72.0
USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用
エレコム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 。2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 。3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。色ブラック質量(g)約270使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130・USB Type-C1/C2ポート最大出力65・PPS最大出力65、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112・USB Type-C1/C2ポート最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132・USB Type-C1/C2ポート最大出力60・PPS最大出力60・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力5~21V時3.25A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A・PPS出力5~21V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約74.4×74×30
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。色ブラック質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-A:3/2/1.5/2.25対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間充電時間(時間)約1.5※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3使用可能回数500回(繰り返し)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-Aバッテリー容量(Wh)72
USB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 30Wで充電でき、スマートフォンの2台同時充電も可能です。用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約70使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 30WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】
エレコム¥2,098税込¥2,3081個欠品中USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト、【ケーブル】ホワイト質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約2.5mのゆったり使用できるUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト、【ケーブル】ホワイト質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
USB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホ2台を同時に高速充電できる!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 45Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。さまざまなシーンで活躍する1台です。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 45Wで充電可能。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に高速充電できるモデルです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 45WおよびPPS(Programmable Power Supply)45Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大45Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力45・PPS最大出力45・2ポート同時接続時:合計最大出力45・USB Type-C1ポート最大出力25・PPS最大出力25・USB Type-Cポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1/ C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力5~11V時4.5A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.78A、12V時2A、15V時1.67A、20V時1.25A、PPS出力5~11V時2.25A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A
シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電
エレコム¥3,490税込¥3,8391個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67・PPS最大出力55、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20・USB Type-C2/C3ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力5~11V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:USB Type-C2/C3ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2A
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマホ2台を同時に充電OK!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。※2ポート同時接続時の出力は合計最大37Wとなります。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約79外形寸法(mm)幅約47×奥行約37×高さ約37規格法令:◇PSE 特定電気用品使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格出力電流(A)[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3、15V時2.67、20V時2、PPS出力5~11V時3、USB ポート:5V時2.4、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.78、15V時1.67、20V時1.25、USB ポート:5V時2.4対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大37Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ定格入力電流(A)1.5コンセント仕様プラグ:90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力40、PPS最大出力33、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時:合計最大出力37、USB Type-Cポート最大出力25、PPS最大出力25、USB-Aポート最大出力12定格出力電圧(V)[単独接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、PPS出力5~11、USB-Aポート:5、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
USB充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル付属 1.5m 高速充電 PD スマホ iPhone
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
電源タップ 延長コード 8個口 USB付 (コンセント×8 Type C×1 USB A×2) 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷コード付きの8口USB電源タップです。AC差込口8口、USB-Aポート2口、USB Type-C(TM)ポート1口を搭載し、デスク周辺のPC機器、スマホ、タブレットをまとめて接続できます。差込口の間隔にゆとりがありACアダプタが干渉しにくい設計。PD20W、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで配線整理に便利です。用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用
エレコム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 。2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 。3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。色ブラック質量(g)約270使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130・USB Type-C1/C2ポート最大出力65・PPS最大出力65、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112・USB Type-C1/C2ポート最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132・USB Type-C1/C2ポート最大出力60・PPS最大出力60・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力5~21V時3.25A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A・PPS出力5~21V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約74.4×74×30
USB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 35Wで充電でき、モバイルノートパソコンなどの高速充電にも便利です。用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 35Wで充電可能。Macbook Airに同梱の35W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning・Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1.2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力35・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.3A、20V時1.75A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
モバイルバッテリー 20000mAh 67W PD対応 ノートPC充電 半固体 USB-C×2 USB-A×1 残量表示 機内持ち込み
エレコム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷半固体リチウムイオン電池の採用で、猛暑・極寒下でも使える高い安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量と最大67Wの高出力で、外出先でもノートパソコンを充電できるため、旅行や出張もこれ1台あれば充電切れの心配はありません。1%単位の残量表示で計画的に使えます。用途半固体リチウムイオン電池採用で高安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量で旅行や出張もこれ1台で充電切れの心配なく安心です。 。本製品に採用されている半固体電池では、電解質を従来の液体からゲル状に変更しています。これにより可燃性成分の揮発が抑えられ、ガスが放出されにくくなるため、安全性が向上します。また、電解質以外の素材にも安全性の高い素材や加工を施すことで、総合的に安全性を高めています。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電できます。 。2ポート同時使用時は合計最大67.5W、3ポート同時使用時は合計最大63Wをそれぞれ出力分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大67W(PPS最大67W)出力が可能。コンセントがない場所でもノートパソコンの充電ができ、急な充電切れの際も安心です。スマートフォンやタブレットも充電できます。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充電状況をリアルタイムに確認できる、液晶画面の”Real-time Display”を搭載。1%単位のバッテリー残量や出力W数、異常検知、低電流モードの動作状況を表示。さらにバッテリーの劣化状態を示す「Health Monitor」機能も確認できます。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断して表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。モード動作中は液晶画面に表示されます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長くきれいに使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載。製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品取扱説明書、絶縁シール×1仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品色ミッドナイト質量(g)約405使用温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:-15~45コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×2、(電源出力側)USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.85V/5000mAh×4 77Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約35.5×約110.2バッテリー充電式半固体リチウムイオン電池定格入力電流(A)USB Type-C1/C2ポート:3/3/3/3/3.35(最大67W)保証期間1年間定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】[合計最大67.5]USB Type-C1:最大22.5(5V/3A・9V/2.22A・10V/2.25A・12V/1.67A、PPS:5~11V/1.8A) | USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A)、【2ポート同時接続時(2)】[合計最大67.5]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)、【2ポート同時接続時(3)】[合計最大24]USB Type-C1+USB-A1:5V/4.8A、【3ポート同時接続時】[合計最大63]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB Type-C1+USB-A1:合計18(5V/3.6A)、【単独接続時】USB Type-C1/C2:最大67(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/3.35A、PPS:5~21V/3.35A・5~11V/5A)、USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。USBポート数3充電端子USB Type-C、USB-A給電端子USB Type-C繰り返し使用2000回