21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が3ポートありますので、スマートフォンなどを3台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力18W(5V/3.6A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 質量(g)約73 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種3つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大18W(5V/3.6A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計18 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流3ポート合計3.6A、1ポート最大2.4A
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 ※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。 最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約80 適合規格◇PSE 特定電気用品 外形寸法幅28×奥行58×高さ58(mm) コネクタ形状USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変 保証期間1年間 定格出力電力(W)18 使用地区日本 定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-C17LBK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコム 動画あり
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5・9・12・15・20 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/20000mAh 72.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157 定格出力電圧USB Type-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流USB Type-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USB Type-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。
その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 ブラック 質量(g)約31 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20 (200m単位で変動)、黒色ポートは5 各種認証QuickCharge3.0 定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは合計最大2.4A(各ポート最大2.4A) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12 プラグ形状90度スイング構造
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

DE-C33L-20000BK モバイルバッテリー 20000mAh Type-C×1ポート USBA×1ポート PD 高速充電 エレコム 動画あり
45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20000mAhのモバイルバッテリーです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5m ブラック 質量(g)約442 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×約44×約156 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A)3/3/2/1.5 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年間 充電時間(分)約330※USBPowerDelivery30W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/15/20、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)20100 USBポート数2 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A 充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1 繰り返し使用500回 バッテリー容量(Wh)72.36
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

DE-C50L-20000BK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコム 動画あり
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5・9・12・15・20 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/20000mAh 72.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157 定格出力電圧USB Type-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流USB Type-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USB Type-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可 エレコム 動画あり
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 質量(g)約275 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定 充電時間約4時間30分 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では使用できません。 バッテリー容量(mAh)10000 定格出力電流最大出力20WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A 使用可能回数500回(くり返し) バッテリー容量(Wh)36
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約12 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大67W 入力出力(Type-C×2) 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!AC最大67Wの高出力だから、外出先での充電はこれ1台で安心。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C×2ポート搭載で、スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなど複数のデバイスを同時充電できて便利です。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でパソコンやスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として1ポート接続時67W、2ポート同時接続時65Wの出力が可能。スマートフォンとノートパソコンを同時に充電できます。パソコンで作業をしている間にスマートフォンの充電を済ませられるから、出張時・外出時にぴったりです。 。※65Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約290 使用温度範囲(℃)0~40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×34×87 定格出力電圧AC充電器として使用の際・単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V・2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V・USB Type-C2/USB Type-C1:5V/9V、モバイルバッテリーとして使用の際・単独接続時:5V/9V・2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)AC:2、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流AC充電器として使用の際・最大出力45W 単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A・2ポート同時接続時:USB Type-C1:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・USB Type-C2:5V時3A・9V時2.22A、モバイルバッテリーとして使用の際・最大出力20W 単独接続時:5V時3A・9V時2.22A・2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V時1.5A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モバイルバッテリー コンセント一体型 5000mAh 12W 出力(USB A×2) 2台同時充電可 エレコム 動画あり
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。コンパクトで旅行などへの持ち運びに適しているサイズです。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約2時間10分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量5000mAh)でスマートフォンを約1.6回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。2ポート合計2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB-Aポート×2 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×71 定格出力電圧5V 充電時間約2時間10分 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では使用できません。 バッテリー容量(mAh)5000 定格出力電流合計出力12WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共に各1ポート2.4A、2ポート同時使用時は合計2.4A 使用可能回数500回(くり返し) バッテリー容量(Wh)18
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-C18LBK モバイルバッテリー コンセント一体型 5000mAh PD 20W 出力(Type-C×1) 【iPhone Android スマホ等充電可】 エレコム 動画あり
1台2役で使えるAC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。小さなバッグやポーチにすっぽり収まるスティックタイプ。かさばらないので持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンを高速充電できるため、外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 ブラック 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)0~40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×32×115 定格出力電圧5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)AC:1.5 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流最大出力20W AC充電器として使用時・バッテリーとして使用時いずれも3A/2.22A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

モバイルバッテリー コンセント一体型 5000mAh PD 20W 出力(Type-C×1) 【iPhone Android スマホ等充電可】 エレコム 動画あり
モバイルバッテリーとAC充電器の1台2役!スティックタイプで持ち運びに便利な5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20W対応でスマートフォンを高速充電できます。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)0~40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×32×115 定格出力電圧5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)AC:1.5 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流最大出力20W AC充電器として使用時・バッテリーとして使用時いずれも3A/2.22A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。
用途AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。 。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。 。一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。 。※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。 。AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。 。※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。 。一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様くり返し使用回数:1000回、定格入力電圧:USB Type-C(TM)ポート/USB Type-Cケーブル、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 ◇PSE 特定電気用品 付属品絶縁シール×2 ブラック 質量(g)約260 外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5 出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)] 使用温度範囲AC充電器として使用時 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1 定格入力電圧(V)100-240~50/60Hz 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器 定格容量電池:3.6V/10000mAh 36.0Wh 充電時間コンセントから直接充電 定格入力電流(A)最大1.5 使用電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。 。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。 。一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。 。※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。 。AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。 。※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。 。一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様くり返し使用回数:1000回、定格入力電圧:USB Type-C(TM)ポート/USB Type-Cケーブル、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 ◇PSE 特定電気用品 付属品絶縁シール×2 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約260 外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5 出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)] 使用温度範囲AC充電器として使用時 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1 定格入力電圧(V)100-240~50/60Hz 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器 定格容量電池:3.6V/10000mAh 36.0Wh 充電時間コンセントから直接充電 定格入力電流(A)最大1.5 使用電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)0~40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×33×45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)AC:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流AC充電器として使用最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DE-AC09-5000WF モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)0~40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×33×45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)AC:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流AC充電器として使用最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

EC-C31LWH モバイルバッテリー 5000mAh (USB Type-Cケーブル/コンセント一体型) コンパクト Lightning変換プラグ付き エレコム 動画あり
AC充電器としても使えるコンパクトな2in1モバイルバッテリー。手のひらサイズでポーチやポケットにすっぽり収まり、気軽に持ち運び可能です。ケーブル一体型の5000mAh容量で、外出先でも安心して充電できます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Power Delivery対応のAC充電器とUSB Type-C(TM)ケーブル、Lightning変換アダプタを一体化したモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※Lightning変換アダプター使用時の最大出力は20Wです。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を装備しています。USB Type-Cポートに別途用意したケーブルを挿すことで、2台のスマートフォンなどを同時に充電できます。 。※AC充電器として使用する場合は計15W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計15Wを2台に電圧分配して充電を行います。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※AC充電器として使用し、30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様電池定格容量:3.6V/5000mAh 18Wh ホワイト 質量(g)約210 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約83×奥行約32×高さ約52 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ×1、Lightningプラグ×1、電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C port/cable:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)C:1.5、USB Type-C:2 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載のでは充電できません。 定格出力電圧(V)AC充電器として使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5/9/12/15/20、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5/9 定格出力電流AC充電器として使用の際、最大出力30W:USB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用の際、最大出力20WUSB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5V時3A・9V時2.22A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

EC-C44LBK モバイルバッテリー 20400mAh 大容量 PD 最大67W 高速充電 USB Type-C入出力×2 USB-A出力×1 エレコム 動画あり
複数機器の充電もこれ1台で安心!67W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20400mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンやスマートフォンなどの高速充電が同時にできます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
用途USB Power Delivery 67W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20400mAhモバイルバッテリーです。ACアダプター不要で外出先でも気軽に充電可能です。 。※67W以下のUSB Type-C(TM)入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載。2ポート同時接続時で、合計最大65Wの出力が可能な高出力モデルです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。出張や旅行などでも手軽に持ち運べます。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。Thermal Protection搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量20400mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.7回、3000mAhのスマートフォンを約4回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。※複数ポート接続時の出力詳細は同梱の取扱説明書、またはWebページをご確認ください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品なし ブラック 質量(g)400 出力単独接続時:USB Type-C1 / C2:最大67W(5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.35A)、 PPS:最大63W(5-21V / 3A)、USB-A:最大15W(5V / 3A) 2ポート同時接続時:USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大65W 、USB Type-C1 / C2+USB-A:合計最大60W 3ポート同時接続時:合計最大60W コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×2、【電源出力側】USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5 / 9 / 15 / 20 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.5×31×105 バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.6V / 20400mAh 73.44Wh) 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 67W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3 / 3 / 3 / 3.35(最大67W) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0~40 充放電回数500回
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

モバイルバッテリー 5000mAh (USB Type-Cケーブル/コンセント一体型) PD コンパクト USB-C×1 エレコム 動画あり
AC充電器としても使えるコンパクトな2in1モバイルバッテリー。手のひらサイズでポーチやポケットにすっぽり収まり、気軽に持ち運び可能です。ケーブル一体型の5000mAh容量で、外出先でも安心して充電できます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Power Delivery対応のAC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を装備しています。USB Type-Cポートに別途用意したケーブルを挿すことで、2台のスマートフォンなどを同時に充電できます。 。※AC充電器として使用する場合は計15W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計15Wを2台に電圧分配して充電を行います。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※AC充電器として使用し、30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様電池定格容量:3.6V/5000mAh 18Wh その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約210 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約83×奥行約32×高さ約52 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ×1、電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C port/cable:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)C:1.5、USB Type-C:2 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載のでは充電できません。 定格出力電圧(V)AC充電器として使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9/12/15/20、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9 定格出力電流AC充電器として使用の際、最大出力30W:USB Type-C port/USB Type-C cable:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用の際、最大出力20WUSB Type-C port/USB Type-C cable:5V時3A・9V時2.22A
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)