体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plusエレコム取扱い終了
BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。
用途BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。仕様【体重差】-9.9kg以上~9.9kg以下:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【ユーザー登録数】5人付属品お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(乾電池を除く)電源単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3も使用できます。精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg以下:±600g身長(cm)100.0~199.5(0.5cm単位)測定単位2.5kg以上~100 kg以下:100g、100kg超え~150kg以下:200g計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命最大約半年(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約265×215×25適合地域5拠点