カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(55)
  • カー用品(9)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,202)
  • 清水製作所[継手](277)
  • メディアカバーマーケット(193)
  • ナリカ(155)
  • CKD(135)
  • X.A.M(129)
  • ダイヤトレンド(121)
  • StarTech.com(97)
  • コガネイ(82)
  • ケルヒャー(81)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • 大阪魂(80)
  • イスカル(76)
  • エスコ(65)
  • CIO(60)
  • ParkerTAIYO(55)
  • OWLTECH(オウルテック)(54)
  • omron(オムロン)(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C015」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコムUSBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラックエレコム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラックエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカーケーブル形状L字
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセントエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)質量(g)約58使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート PD 最大出力20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート PD 最大出力20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhoneエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2・USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5プラグ形状90度スイング構造
USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(7件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
その他おまかせ充電機能付属品無しブラック質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32※突起部含まず発光色使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポートはDC5/9、USB-AポートはDC5定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートは3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB-Aポートは2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
809税込890
1個
当日出荷
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)【単独接続時】USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5【3ポート同時接続時】合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5定格出力電圧(V)【単独接続時】USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5使用温度0~35USBポート数3プラグ形状90度スイング構造
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとiPad などのタブレットを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad などのタブレット、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (45W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大45Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電流(A)1.2保証期間1年間
シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコムシガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
その他おまかせ充電機能、LED付きブラック質量(g)約38コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×64×37(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量エレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhoneエレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
本体質量(g)約253使用地区日本
カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット エレコムカーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケットエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1質量(g)約24発光色赤・青保証期間1年間その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)定格出力電圧(V)DC5使用地区日本定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
タイプC ケーブル USB A to Type C 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコムタイプC ケーブル USB A to Type C 断線しにくい やわらかい シリコン素材エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく、取り回しがしやすいです。断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。USB-Aコネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールドシールド無しケーブル太さ(mm)約4.3対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器 エレコムシガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
その他通電確認LED付きブラック質量(g)約31コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×66×33(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12プラグ形状90度スイング構造
シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラックエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。 合計最大出力36Wで高速充電が可能。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず)質量(g)約29.5発光色保証期間1年間その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き使用地区日本定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2A(9V時)、USB-Aポート(メス):3A(5V時)/2A(9V時)/1.5A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムUSBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
9,098税込10,008
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5mエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150質量(g)約39使用地区日本発光色赤・青付属品無し
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
809税込890
1個
当日出荷
UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
モバイルバッテリー 30000mAh 大容量 防水防塵 IP44 PD45W リン酸鉄リチウム 充電器 エレコムモバイルバッテリー 30000mAh 大容量 防水防塵 IP44 PD45W リン酸鉄リチウム 充電器エレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ! フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。 充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。 狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。 全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。 充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。 パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。 出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。 紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。 本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。 突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。 ※本体の各キャップを閉じている時のみ。 USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ質量(g)約760適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3/3/3/3/2.25、USB-Aは1.5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92.2×42×181保護等級IP44※本体の各キャップを閉じている時のみバッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V充電時間約5時間10分 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・2.25電池充電式リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.2保証期間1年間定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12/15/20・USB-Aは5バッテリー容量(mAh)30000定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A使用可能回数1000回(くり返し)バッテリー容量(Wh)96
変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラックエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
ブラックケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等プラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールド特性なしケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
モバイルバッテリー 20000mAh Type-C×1ポート USBA×1ポート PD 高速充電 エレコムモバイルバッテリー 20000mAh Type-C×1ポート USBA×1ポート PD 高速充電エレコム
9,898税込10,888
1個
当日出荷
45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20000mAhのモバイルバッテリーです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5mブラック質量(g)約442適合規格○PSE 特定以外の電気用品ケーブル長(m)0.5コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×約44×約156バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間充電時間(分)約330※USBPowerDelivery30W以上のAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/15/20、USB-Aは5バッテリー容量(mAh)20100USBポート数2定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)72.36
ノートパソコン 充電器 PD65W Type-C×2 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W Type-C×2 小型 軽量エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大70Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック質量(g)約127使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約55×29.5×60定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力65、2ポート同時接続時:合計最大出力70、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力50プラグ形状固定プラグ
延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納 エレコム延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVCホワイト質量(g)約165スイッチ×定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計15W(5V/3.0A) (USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A) USB-Aポート12W(5V/2.4A))適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口コード長さ(m)0.25コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス×1 USB-Aメス×1対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W( 5V/3.0A)またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)