7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス 主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。 付属品なし コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス 主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス 主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス 主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス 主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)305※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5 最大解像度2048×1536 保証期間1年間 最大消費電力(mW)130 電源供給方式バスパワー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)