カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • 外山電気(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • ION AUDIO(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(375)
  • RS PRO(244)
  • SPARKFUN(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(70)
  • NORGREN(61)
  • ホンダ(41)
  • 三菱ふそう(25)
  • BMW(20)
  • BAGSTER (バグスター)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • Anker(アンカー)(13)
  • カーシーカシマ(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HIVE」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト エレコムUSB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクトエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 ※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5使用温度0~35プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電エレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電 エレコムUSB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。お手持ちのUSB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 ※本製品は「USB Type-Cケーブルでの充電・データ転送専用」です。USBメモリ・USB Type-Cイヤホン・USBレシーバーなどの接続はできません。 ※USB Type-Cケーブルでの映像変換はできません。 ※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 高級感のあるアルミケースを採用しています。 お手持ちのUSB Type-Cケーブルに付属することで紛失を防止できるシリコンバンド付きです。 USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○付属品シリコンバンドシルバー規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)最大20×3(60W)
マグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムマグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※USB Power Delivery非対応です。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:×
USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなどを3台同時に充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムマグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○