カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • CKD(38)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(34)
  • NACHI(不二越)(30)
  • SanDisk(サンディスク)(29)
  • グリーンハウス(25)
  • アドテック(20)
  • サンワサプライ(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • トランセンド(15)
  • Team(チーム)(11)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • サンコーテクノ(10)
  • サンディスク(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • StarTech.com(8)
  • SONY(7)
  • Gigastone(7)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HSD」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムメモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
12,980税込14,278
1枚
取扱停止中
DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pinDDR4-SDRAMDIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
容量(GB)16(メモリモジュール)メモリーモジュール規格PC4-21300SPDメモリ規格DDR4-2666(SDRAM)bit構成2048M×64bit保証期間6年間仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×メモリーインターフェイス288pin DIMM
マイクスタンド マイクホルダー フレキシブルアーム コードホルダー付 エレコムマイクスタンド マイクホルダー フレキシブルアーム コードホルダー付エレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品保護クッションシート材質本体:ABS、スチール、アルミブラック質量(g)約480耐荷重(kg)約1対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)アーム長さ(mm)約350(×2)角度調節
マイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整 エレコムマイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PPブラック質量(g)約430寸法(直径Φ×高さH)(mm)約127(土台)/約16(伸縮アーム)×260~366(土台からホルダー最上部まで)対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)角度調節
USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコムUSB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応)エレコム(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
取扱停止中
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2~10)/Wii/DSi用/SDHC(Class2~10/UHS-I/UHS-Ⅱ)/SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC (Class2~6)(※)/TransFlash/microSD/microSDHC(Class2~10/UHS-Ⅰ)/microSDXC(UHS-Ⅰ)(※)別途アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途アダプタ必要、【メモリースティック】MS(MagicGate・MagicGateHighSpeed・メモリーセレクト機能付)/MS PRO(HighSpeed)/MS Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/MS PRO Duo(HighSpeed・MARK2)/MS PRO-HG Duo/MS ROM/PSP(R)用MS Duo/MS micro(M2)(※)別途アダプタ必要、XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM・TypeH・TypeM+、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)付属品ユーザーズマニュアル/1部質量(g)約32対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ