カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- StarTech.com(47)
- ミヤコ(37)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ATEN(16)
- コミネ(12)
- iFace(11)
- ノーブランド(10)
- プリンストン(10)
- TRUSCO(8)
- 共和ゴム(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- サンワサプライ(6)
- オーエ(6)
- Polymaker(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- タンガロイ(5)
- マザーツール(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ブランドをもっと見る
「TPO」の検索結果
特価

LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○
LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP
エレコム(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1個当日出荷屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×コネクタ形状RJ-45材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
LANケーブル CAT6A 屋外対応 すき間 より線/単線 PoE 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 40cm 10Gbps対応 UTP
エレコム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。 薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。 アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×厚さ(mm)【ケーブル】約1.5構造ヨリ線/単線材質(シース)アルミ芯数8芯インターフェースRJ-45固定方法ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません)動作環境-30℃~60℃、0%~60%シールド×伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
タッチペン スタイラスペン 交換ペン先 P-TPACSTAP05シリーズ専用 3個入 樹脂(POM)ペン先
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換用ペン先です。約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減し、パームリジェクションに対応しています。必要な時にすぐに替えられる3個入りです。充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換ペン先です。滑りがよくスムーズに書け、約1.2mmのペン先で細部まで書き込めるペン先です。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。3個入りです。※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。材質ペン先:POM外形寸法ペン先:約1.2mm対応機種P-TPACSTAP05シリーズ入数3個
AirPods 第3世代 ケース ソフト TPU カラビナ付 ワイヤレス充電対応
エレコム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods (第3世代)用ソフトケースです。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:アルミ合金対応機種AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
AirPods Proケース ソフトケース TPU カラビナ付き 背面RESETボタン
エレコム¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods Pro用ソフトケースです。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:アルミ合金色クリア対応機種AirPods Pro(2019年発売モデル)
AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ソフト カバー 落下防止 カラビナ付 MagSafe充電対応
エレコム¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷MagSafe充電にも対応!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods Pro (第2世代)用ソフトケースです。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金色クリア対応機種AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
LANケーブル CAT6A 10本セット スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TXといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。ノイズの影響を受けにくいツイストペア仕様です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入り色ブルー規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージ段ボール箱爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++