スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
質量(g)約105
適合規格◇PSE 特定電気用品
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
保証期間1年間
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
関連キーワード