「adata hdd」の検索結果
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13
回転数非固定
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1
回転数非固定
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.0/2.0