主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)
付属品取り扱い説明書
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
インターフェースUSB2.0
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)4
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2~10)/Wii/DSi用/SDHC(Class2~10/UHS-I/UHS-Ⅱ)/SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC (Class2~6)(※)/TransFlash/microSD/microSDHC(Class2~10/UHS-Ⅰ)/microSDXC(UHS-Ⅰ)(※)別途アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途アダプタ必要、【メモリースティック】MS(MagicGate・MagicGateHighSpeed・メモリーセレクト機能付)/MS PRO(HighSpeed)/MS Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/MS PRO Duo(HighSpeed・MARK2)/MS PRO-HG Duo/MS ROM/PSP(R)用MS Duo/MS micro(M2)(※)別途アダプタ必要、XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM・TypeH・TypeM+、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
付属品ユーザーズマニュアル/1部
質量(g)約32
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)5
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
コネクタ形状USBタイプA
シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)約37
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3
電源電圧(V)5
インターフェースUSB2.0
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)5
ポップなカラーのステーショナリーデザイン!
最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書×1
質量(g)約28
コネクタ形状USBタイプA
コンパクトで持ち運びに最適なスティックタイプ!デジカメなどで撮った写真をパソコンへ高速転送できるUSB3.0対応メモリカードリーダ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約12
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.11 ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×21.7×10
電源電圧(V)5
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
データ転送速度USB3.0スーパースピ-ド/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピ-ド/480Mbps(理論値)
スロット数(個)2
関連キーワード