カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(65)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(594)
  • BIGM(丸山製作所)(293)
  • トヨタ(155)
  • StarTech.com(109)
  • スバル(101)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • ParkerTAIYO(50)
  • ホンダ(50)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • RS PRO(40)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • マキテック(28)
  • ダイハツ(25)
  • イスカル(24)
  • タンガロイ(24)
  • BELKIN(ベルキン)(24)
  • CKD(15)
  • 富士電線工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2-60」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。
    規格USB2.0規格準拠対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールドシールド無しパッケージ袋+ステッカー
  • ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スティックサイズで持ち運びやすい6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)外部モニター、有線LAN、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて拡張できます。最大85Wの給電に対応し、ノートPCを充電しながら周辺機器を使用可能。出張、会議室、テレワークでの配線整理に便利です。
    用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×23×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約17※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • タイプCケーブル 2本セット (USB A to C ×1/USB-C to C ×1) 2m PD 最大60W 【Type-C機器対応】 エレコム

    タイプCケーブル 2本セット (USB A to C ×1/USB-C to C ×1) 2m PD 最大60W 【Type-C機器対応】

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-C - USB Type-Cケーブルの2種類のケーブルセットです。
    用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-C - USB Type-Cケーブルの2種類のケーブルセットです。 。USB-Aポート、USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約6,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Type-C - USB Type-CケーブルはUSB Power Deliveryに対応し、最大60Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどに使用できます。 ※USB-A - USB Type-CケーブルはUSB Power Delivery非対応。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合USB-A - USB Type-Cケーブル:最大5V/3A(15W)、USB Type-C- USB Type-Cケーブル:最大20V/3A(60W)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ/USB Type-Cプラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB-Aポート、USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】USB-A - USB Type-Cケーブル:×、USB Type-C- USB Type-Cケーブル:○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージ袋+ステッカー
  • USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • ドッキングステーション ハブ 7in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 7in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
    ブラック高さ(mm)14(ケーブル含まず)備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。奥行(mm)45消費電力(W)15対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポートコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>ケーブルタイプケーブル一体型LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカーケーブル形状L字最大出力電流(A)3
  • タイプCケーブル 2本セット 【USB Type C to C】 PD 60W 急速充電 データ転送 充電ケーブル エレコム

    タイプCケーブル 2本セット 【USB Type C to C】 PD 60W 急速充電 データ転送 充電ケーブル

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大60W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。
    用途スマートフォンやタブレットを高速充電!USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約6,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI×2】 PD充電 85W 外部2画面同時出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI×2】 PD充電 85W 外部2画面同時出力 4K 60Hz

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)接続で最大3画面の映像出力に対応した6in1ドッキングステーションです。HDMI(R)ポートを使った外部モニター接続、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて利用できます。デュアルモニターやマルチディスプレイ環境を構築したい方、在宅勤務やオフィスで作業効率を高めたい方におすすめです。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMI(R)ポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/60Hzに対応しています。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。マルチ画面表示(Windows OS)に対応し、最大4K/30Hzの出力が可能です。HDMIポートを2つ同時に使用することで、2画面への同時出力ができ、最大3画面でコンテンツを楽しめます。 。※マルチ画面表示で4K(30Hz)出力を行う際は、お使いの機器がDisplayPort(TM) 1.4規格に対応し、かつプレミアム規格のHDMIケーブルを使用していることをご確認ください。 。※macOSとiPadOSは2台のモニターに拡張表示はできませんのでご注意ください。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能がご利用できない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※入力信号は標準のDisplayPort 1.2に対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11 / Windows 10 / iPadOS 18 / macOS Sequoia 15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14 ※ケーブル含まず動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグー、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まずUSBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power DeliveryポートUSB-Aポート×2 ※映像出力非対応USB-Cポート×1 ※映像出力非対応※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。出力ポート【ダウンストリーム】映像:HDMI(R)×2<対応解像度:最大4K/60Hz>
  • 充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 エレコム

    充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
  • ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スティックサイズで持ち運びやすい6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)外部モニター、有線LAN、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて利用できます。ノートPCを充電しながら周辺機器を接続でき、出張先や会議室、テレワーク時のデスク周りの配線整理におすすめです。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
    用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×23×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約17※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一括スイッチ付きの6口USB電源タップです。AC差込口6口、USB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)、USB-Aポート1口を搭載し、スマホ、タブレット、ノートPC周辺機器の充電と接続をまとめられます。雷ガード、ほこり防止シャッター付き、強力マグネットも搭載しているためデスク下やスチールラックにもすっきり設置できます。
    用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
  • USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコム

    USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
    用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。 。HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどプラグ金メッキ環境対応THINK ECOLOGYマークケーブル太さ(mm)約4.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzシールド形状3重シールドケーブルタイプやわらかタイプ
  • タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】 エレコム

    タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
    用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示 エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示

    エレコム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
    用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックポート数2コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど幅W×厚さ×高さH(mm)約55×11.5×50(アダプター部分)最大解像度4K/60Hzアダプター型式アクティブケーブル長(cm)約12※コネクター含まず特性なし対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzオス形状USB Type-Cメス形状HDMIパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)搭載ノートPCにケーブル1本で接続し、HDMI(R)出力、USB-A機器、USB-C機器、PD給電をまとめて使える5in1ドッキングステーションです。最大85Wのパソコンへの給電と、スマートフォンなどへの20W出力にも対応。外部モニター接続やデータ転送、テレワーク環境の配線整理に便利です。
    用途パソコンへ最大85Wと、スマートフォンなどへ最大20W充電ができる!USB Power Delivery対応のドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコンとの接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現する、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbpsのデータ通信に対応し、USB Power Delivery最大20Wの電力供給ができる、通信/充電対応のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。複数ポートを接続しながら、スマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。※iPhoneやAndroid(TM)などのスマホやiPadを最大20Wで充電できます。 。※iPhoneはUSB-C対応モデル(iPhone 15以降)を使用してください。 。※データ通信は、映像出力には対応していません。 。USB Power Deliveryに対応した充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。お手持ちのUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン/デバイスを充電することができます。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100Wの電力をパソコン/デバイスに供給します。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。※スマートフォンとパソコン両方を充電する場合は、合計最大85W出力となります。 。USB 5Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品のUSB-Aポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコン/デバイスから外部モニターへ映像出力(最大4K/60Hz)ができるHDMIポートを搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C・USB-Aポートでのデータ転送時、USB 5Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由でのパソコンの充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコンのUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品を使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sequoia 15、iPadOS 18 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×約34×約12 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まずインターフェイス-ダウンストリーム【USBポート】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、3:USB-Cポート×1 ※最大供給電量:20W ※映像出力非対応、【映像出力ポート】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグー、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    USB 10GbpsとUSB Power Deliveryに対応した5in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)による4K外部モニター出力、USB-A/USB-C機器の高速データ転送、最大125Wの高出力給電をまとめて利用可能。AI PCや高性能ノートPCを充電しながら、配線をすっきり整理できます。
    用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、5ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大5ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを1ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×34×12 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
  • Type-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコム

    Type-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、高速で安定したコントローラーの充電を実現します。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載のゲーム機などに、USB Type-Cポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 。※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 。※PS5(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数最大60W(対応)
  • ドッキングステーション 10in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション 10in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。データ通信専用、映像出力には対応していません。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)、【ダウンストリーム】4:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ポート(ダウンストリーム)】カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
  • ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続
    ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
  • 充電できる スマホショルダー USB Type-C to C 2in1 ケーブル ストラップ PD60W 長さ約1.5m 長さ調節可能 エレコム

    充電できる スマホショルダー USB Type-C to C 2in1 ケーブル ストラップ PD60W 長さ約1.5m 長さ調節可能

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォン用ストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。長さ調節が可能な丸ひもタイプで、毎日使いにちょうどいい軽さ。USB Type-C(TM)に対応し、最大60W(20V/3A)の送電が可能。普段のお出かけはもちろん、仕事や旅行にも活躍します。
    用途スマートフォン用ショルダーストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。 。ストラップとして使用すると、スマートフォンを肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐに操作できます。 。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。径約6mmの丸ひもを使用。取り回し良く、毎日使いにちょうどいい軽さです。 。ストラップは最長約1500mmまでお好みの長さに調節できます。 。充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。 。お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。 。最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。紛失しにくいケーブル一体型キャップで、持ち運び時のホコリから端子をしっかり守ります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。 。ストラップホールシートは、ステンレス製で通常製品の約4倍の耐久性があります。 。※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。自然になじみ、服装やシーンを選ばず使えるアースカラーを採用しています。 。※USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。 。※本製品にはAC充電器は付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容USBケーブルショルダーストラップ×1、ストラップホールシート1口タイプ×1材質ショルダーストラップサイズショルダーストラップ規格Hi-Speed USB(USB2.0)耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】〇【電圧/電流】最大20V/3A(60W)プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)径約6
  • 充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC丸型プラグ(5.5mm/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC パソコン 各種対応】 エレコム

    充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC丸型プラグ(5.5mm/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC パソコン 各種対応】

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、丸型ポート搭載の東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
    用途東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 。2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。※電源コネクターが本製品に付属の丸型コネクター形状(外径5.5mm、内径2.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。 。※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 。ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 。USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力65W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー
  • USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps エレコム

    USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    コネクターが出っ張らないから、デスク周りがすっきり!最大60WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルで、すっきりした配線が可能なL字コネクターを両端に採用しています。
    用途ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他【DisplayPort Alternate Mode対応】なし (※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM) L字プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応USB Power Delivery対応転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブルタイプやわらかタイプ最大電力(W)60(20V/3A)
  • 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム

    2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • Qi2スタンド付 ドッキングステーション 4in1 【USB-A Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    Qi2スタンド付 ドッキングステーション 4in1 【USB-A Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。スマートフォン充電、ノートPCへのPD給電、USB-A/USB-C機器接続、HDMI(R)出力を1台に集約できます。デスク周りの充電器やケーブルを減らし、外部モニターを使った作業やテレワーク環境をすっきり整えたい方におすすめです。
    用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 。マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 。USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 。取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値)動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
  • 2in1 ケーブル USB?C to USB?C+Lightning変換 PD60W やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps エレコム

    2in1 ケーブル USB?C to USB?C+Lightning変換 PD60W やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1本2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。これ1本で2種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。 。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ(変換アダプター対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびLightningポート搭載のiPhone・iPad・AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大20×3(60W)ケーブル太さ(mm)3.6
  • 充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 エレコム

    充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
    用途Lenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 。2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。※電源コネクターが本製品に付属の角型コネクター形状(外寸11mm×4.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。 。※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 。ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 。USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー
  • USB Type-C ハブ ドッキングステーション 5in1 USB-C×2 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz 5Gbps高速転送 エレコム

    USB Type-C ハブ ドッキングステーション 5in1 USB-C×2 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz 5Gbps高速転送

    エレコム
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    デスク環境を手軽にアップデート!マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、5ポート搭載のドッキングステーションです。底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能。USB機器・HDMI(R)・充電器をまとめて接続できて、配線もスッキリ。HDMIポートは4K/60Hz出力対応で、高精細な映像を大画面で楽しめます。
    用途マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、5ポート搭載のドッキングステーションです。USB機器・HDMI(R)・充電器をこの1台にまとめて接続できます。 。底面にマグネットを搭載し、スチール製の机などにピタッとくっついて固定できます。さらに、底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能です。 。機能的でスマートな外観デザイン。ポート面に斜面をつけて、コネクターを接続しやすくしました。ポート名を印字しているので、挿し込む場所もひと目で分かります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。 。USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。充電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。製品本体にて10Wを消費するため、最大入力100W/最大出力90Wとなります。90Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。 。高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴におすすめです。 。本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。 。厚み約13mmのスリム設計で、バッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.4mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ブラック質量(g)約67 ※ケーブル含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)118×35×13※ケーブル含まず電源バスパワーケーブル長(m)約0.4(※コネクター含まず)対応OSmacOS Tahoe 26、Windows 11/10、iPadOS 26保証期間1年間USBポートUSB Type-Cポート×1<最大入力100W> ※USB Power Delivery充電専用、USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター再生材使用率(%)1映像出力HDMI(R)×1<対応解像度使用湿度範囲(%RH)30~80(※結露なきこと)再生材使用使用
  • USB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 エレコム

    USB TypeCケーブル (USB-C to C) L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境簡易パッケージ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格正規認証品
  • ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery対応の9in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R) 4K出力、USB 10Gbps高速データ転送、有線LAN、SD/microSDカード、USB-A/USB-C機器をまとめて拡張。最大125Wの高出力給電に対応し、ノートPCを充電しながらデスク周りをすっきり整理できます。
    用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、9ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、1GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×59×14 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
  • USB Type-C ハブ ドッキングステーション 7in1 USB-C×2 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz microSD&SDカードリーダー エレコム

    USB Type-C ハブ ドッキングステーション 7in1 USB-C×2 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz microSD&SDカードリーダー

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    デスク環境を手軽にアップデート!マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、7ポート搭載のドッキングステーションです。底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をまとめて接続できて、配線もスッキリ。HDMIポートは4K/60Hz出力対応で、高精細な映像を大画面で楽しめます。
    用途マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、7ポート搭載のドッキングステーションです。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をこの1台にまとめて接続できます。 。底面にマグネットを搭載し、スチール製の机などにピタッとくっついて固定できます。さらに、底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能です。 。機能的でスマートな外観デザイン。ポート面に斜面をつけて、コネクターを接続しやすくしました。ポート名を印字しているので、挿し込む場所もひと目で分かります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約21倍の速度で、4K動画/RAW写真などの大容量データの転送ができます。 。USB 10Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps対応である必要があります。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。充電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。製品本体にて12Wを消費するため、最大入力100W/最大出力88Wとなります。88Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。 。高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴におすすめです。 。SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。2スロットを同時に接続できるので、カメラのSDとスマートフォンのmicroSDなどを一気に取り込んで、写真・動画データの確認や整理もスムーズにできます。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。 。厚み約13mmのスリム設計で、バッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.4mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ブラック質量(g)約94 ※ケーブル含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)142×35×13※ケーブル含まず電源バスパワーケーブル長(m)約0.4(※コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、iPadOS 26、macOS Tahoe 26保証期間1年間USBポートUSB Type-Cポート×1<最大入力100W> ※USB Power Delivery充電専用、USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター再生材使用率(%)2映像出力HDMI(R)×1<対応解像度対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I)、SDXC(DS/HS/UHS-I)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I)、microSDXC(DS/HS/UHS-I)使用湿度範囲(%RH)30~80(※結露なきこと)再生材使用使用
  • USB Type-C ハブ ドッキングステーション 8in1 USB-C×3 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz microSD&SDカードリーダー エレコム

    USB Type-C ハブ ドッキングステーション 8in1 USB-C×3 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz microSD&SDカードリーダー

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    デスク環境を手軽にアップデート!マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、8ポート搭載のドッキングステーションです。底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をまとめて接続できて、配線もスッキリ。HDMIポートは4K/60Hz出力対応で、高精細な映像を大画面で楽しめます。
    用途マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、8ポート搭載のドッキングステーションです。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をこの1台にまとめて接続できます。 。底面にマグネットを搭載し、スチール製の机などにピタッとくっついて固定できます。さらに、底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能です。 。機能的でスマートな外観デザイン。ポート面に斜面をつけて、コネクターを接続しやすくしました。ポート名を印字しているので、挿し込む場所もひと目で分かります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約21倍の速度で、4K動画/RAW写真などの大容量データの転送ができます。 。USB 10Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps対応である必要があります。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。充電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。 。高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴におすすめです。 。SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。2スロットを同時に接続できるので、カメラのSDとスマートフォンのmicroSDなどを一気に取り込んで、写真・動画データの確認や整理もスムーズにできます。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。 。厚み約13mmのスリム設計で、バッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.4mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
  • USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用

    エレコム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。
    用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 。2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 。3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。ブラック質量(g)約270使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130・USB Type-C1/C2ポート最大出力65・PPS最大出力65、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112・USB Type-C1/C2ポート最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132・USB Type-C1/C2ポート最大出力60・PPS最大出力60・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力5~21V時3.25A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A・PPS出力5~21V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約74.4×74×30
  • HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック エレコム

    HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    材質メタル質量(g)約140(本体)ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)]適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096x2160)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブル対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bパッケージ紙箱
  • ドッキングステーション 10in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション 10in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB 10Gbps対応の10in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)搭載ノートPCにケーブル1本で接続し、HDMI(R)外部モニター、有線LAN、SD/microSDカード、複数のUSB-A/USB-C機器、最大85WのPD給電をまとめて利用できます。テレワークやオフィスで周辺機器が多い環境の配線整理におすすめです。
    用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック外形寸法(mm)幅約135×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず電源バスパワー対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17/16、(macOS)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まずUSBポート(ダウンストリーム)2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
  • USB-C ケーブル L字コネクタ PD60W 急速充電 柔らかく取り回しやすい USB2.0 480Mbps エレコム

    USB-C ケーブル L字コネクタ PD60W 急速充電 柔らかく取り回しやすい USB2.0 480Mbps

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    最大60WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルと、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なL字コネクターを採用しています。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-Cケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●USB Power Delivery対応:○●ピンメッキ仕様:金メッキピンコネクタ形状USB Type-Cプラグ(オス) - USB Type-Cプラグ(オス)最大電流(A)3適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなどシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値最大電圧(V)20USB規格USB2.0規格正規認証品ケーブル色ブラック
  • USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 エレコム

    USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
    用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
  • USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 エレコム

    USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷
    出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
    用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○、最大20V/3A(60W)プラグ金メッキピン保証期間なし転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙