「cat5e stp」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
PoE対応×
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1m毎にレングスマークが入っています。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
STPケーブル用 シールド対応RJ45コネクタ
10個入り
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
仕様24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
規格CAT5e
入数(個)10
1式(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色灰
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(STP/編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:AWM 20276
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:○、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
爪折れ防止非対応
PoE対応×
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色灰
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(STP/編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:AWM 20276
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:○、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6.4
導体サイズ(AWG[mm2])25AWG
爪折れ防止非対応
PoE対応×
関連キーワード