79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状DisplayPort 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状MiniDisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状MiniDisplayPort、DisplayPort 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ 対応DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル太さ(mm)約7.3 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプメッシュタイプ
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス 対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ金メッキ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度WUXGA(1920×1200)最大 オス形状HDMIタイプA、DVI-D18ピン ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz ケーブルタイプノーマル
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 外形寸法(mm)約W55×T12×H50(アダプター部分) コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状DisplayPort(TM)×2 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンオス 対応機種DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度WQXGA(2560×1600)(最大)対応 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 24ピン コネクタ2DVI-D 24ピン
1式
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック タイプシングルリンク コネクタ形状DVI-D19ピンオス - DVI-D19ピンオス 対応機種DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ プラグ金メッキ シールド2重シールド フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア ブラック 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 すっきり配線できるスリムケーブル、干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 直径4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズと比較。 小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K2K(60p)対応 HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D24ピンオス 対応機種HDMI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度WUXGA(1920×1200)(最大) オス形状HDMI、DVI-D メス形状HDMI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) オス形状MiniDisplayPort メス形状HDMI、VGA ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス 対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等 シールド3重シールド 対応解像度1920×1080dp対応 変換タイプメス - オス
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

8K4K映像の出力ができる。 ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。 DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。 1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。 従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較) 8K4Kの映像を伝送可能です。 パソコン側の1つのDisplyPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 対応機種DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大32.4 対応解像度8K4K(UHD、7680×4320)/60p 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
7,490 税込8,239
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、DisplayPort(TM)プラグ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプノーマル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス ブラック 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K(60p)対応 HDMI規格PremiumHDMICable認証取得済 ケーブルタイプ超スリム 変換タイプオス - オス
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”の超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※CAC-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※CAC-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック 規格Premium HDMI Cable認証取得済 コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K2K(60p)対応 ケーブルタイプ超(スーパー)スリム 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8K映像の出力ができる。 ロック機構なしで抜きやすい、ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。 DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。 1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。 8Kの映像を伝送可能です。 抜きやすいロック機構なしタイプです。 パソコン側の1つのDisplayPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
映像出力DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等 コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) ブラック プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド 規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応) 対応解像度8K(7680×4320)/60p データレート最大32.4Gbps RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIケーブル 細い プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム 動画あり
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。。DH-HDPSシリーズと比較。 。小型コネクター採用により配線時の省スペース化が図れます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクター シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度18Gbps ケーブル径(Φmm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプスリム
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、DisplayPort(TM)ポート ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプノーマル
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

EC-AC8765BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●(ケーブル色)ブラック●(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本 ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 ブラック 質量(g)約158.8 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約87 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42.8×34.2×34.2 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V 定格入力電流(A)0.9 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A 使用可能国日本
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品ケーブル 質量(g)約51 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V 定格入力電流(A)0.9 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A 使用可能国日本
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約2.5mで、ゆったり使用できます。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2.5mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約134.5 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約2.5 コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42.8×34.2×34.2 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V 定格入力電流(A)0.9 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A 使用可能国日本
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約2.5mのゆったり使用できるUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品ケーブル ホワイト、(ケーブル)ホワイト 質量(g)約51 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約2.5 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V 定格入力電流(A)0.9 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A 使用可能国日本
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 外形寸法(mm)約W55×T11.5×H約50(アダプター部分) コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポートポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM) メス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19pin)×2 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ) ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス 対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm)3.9 シールド3重シールド アズワン品番64-4040-57 メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、D-sub15pin ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA) コネクタ2USB Type-C
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。 Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。 本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。 テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。 テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。 テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません) 本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx) HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。
付属品保証規定 コネクタ形状天面:HDMItypeA19pin(Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-B(Fire TV Stick接続用)/背面: HDMItypeA19pin(映像機器接続用) LAN:(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-B(Fire TV Stick付属のACアダプター/Micro Bケーブル接続用) 適合機器【映像出力】Fire TV Stick(第2世代以降) / Fire TV Stick 4K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×26.5 保証期間6か月 アズワン品番64-8857-73
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台 付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 型式マイク:MEMS型 質量(g)約153 電源(V)DC5 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth power class2 対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間1年 保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子USB Type-C(TM) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間約35 動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと) 色(本体)ブラック 指向性無指向性 ドライバーユニット(Φmm)直径約20 プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式両耳 通信距離(m)約10(※障害物なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド 連続待受時間約200時間 対応コーデックA2DP:SBC マイクミュート ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)約33 マルチポイント対応(同時待受け)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g)約6 規格TELEC 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式Ver5.0 最大接続台数8台 通話時間約5.0時間 プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ハンズフリー/片耳 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 連続再生時間最大約6時間 音量調節 装着方式片耳/ハンズフリー 接続方式Bluetooth イヤホン形状耳かけ型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×55×29(突起部を除く) 質量(g)約9 保証期間1年 対応TELEC(法令) 付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 通信周波数帯域(GHz)2.4 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth) 対応コーデックSBC(A2DP)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格Version5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状インナーイヤー型 出力BluetoothPowerClass2 通信距離(m)見通し最大約10 通信周波数帯域(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP 対応コーデックSBC/AAC 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間) 連続通話時間(時間)約4(約4+2回充電:最大約12) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 形式密閉ダイナミック 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)65 充電時間(時間)約2 動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大約6時間 最大接続台数1台 プロファイルA2DP,AVRCP,HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):〇●再生周波数帯域(A2DP):200Hz-10kHz●対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C) 出力Bluetooth Power Class1 電源5V(USB充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55 ※突起部除く 通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2 バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池 充電時間約2時間 保証期間1年間 入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用) 動作周囲温度(℃)5~35 連続再生時間最大約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※ただし、結露なきこと 色(本体)ブラック 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状耳掛け 連続待受時間最大約100時間 ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)最大約8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し 最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ) 仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T 、【最大登録可能台数】8台 付属品USB充電ケーブル(Type-C)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC,JATE 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間1年 入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間約8.0時間 動作湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)見通し 約10 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプ密閉ダイナミック 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC 連続通話時間(時間)約8.0 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ドライバーユニット:密閉ダイナミック、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B) 質量(g)約43 タイプHFP/HSP/A2DP/AVRCP 出力Bluetooth power class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 電源(DC-V)5 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約21時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー型 指向性無指向性 各種認証TELEC ペアリング最大登録可能台数:8台 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4 イヤホン形状オーバーヘッド 連続待受時間最大約165時間 マイクミュート 音量調節 連続通話時間(時間)最大約18 マルチポイント同時待受け:対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷