4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 プラグ金メッキピン シールド3重シールド 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージPET箱+紙台紙
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 質量(g)約570 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 角度調節
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 ホワイト コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USBmicroBコネクター(メス) 対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max 主な用途USB microBコネクターをLightningコネクターに変換するアダプター。USB(A)端子を持つパソコン及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 保証期間1年間 パッケージブリスター+台紙
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォン/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。スマホ/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。※USB Type-C(TM)ポートが音声出力に対応していない機種では、本製品をご利用いただけません。ケーブルレスのため断線の心配がありません。コンパクトサイズで保管や持ち運びに便利です。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載しています。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。3.5mm4極もしくは3.5mm3極ステレオミニプラグ、両方対応にしています(CTIA規格)。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - 3.5mm3極/4極ステレオミニジャック 対応機種USB Type-C(TM)ポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応) パッケージ紙箱
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)