1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー太さ(mm)5 仕様セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ 寸法(mm)Φ17×55(ヒンジ部除く) 質量(g)約136g ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

関連カテゴリ