3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32 保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 インターフェースSD 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) 記憶容量(GB)128 メモリーカードSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32 保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 インターフェースSD 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) 記憶容量(GB)256 転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150 メモリーカードSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32 保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 インターフェースSD 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) 記憶容量(GB)512 転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150 メモリーカードSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV60
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

関連キーワード