前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る、スリムタイプのZEROSHOCKキャリングバッグ。
付属品ショルダーベルト×1
材質本体:ポリエステル
色ブラック
質量(g)560
ベルト長さ(mm)ショルダー/着脱式:820~1470
サイズ(inch)16.4
特性物収納可能5個入/衝撃吸収/撥水加工/スリム/軽量
ポケット前面:ファスナーポケット、アクセサリーポケット×2
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外寸:410×310×70(取手含まず)、内寸:385×300×45
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ワイヤレス充電にも対応!3つの衝撃吸収構造で衝撃や外圧からAirPodsをしっかり守るAirPods (第3世代)用ZEROSHOCKケース。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
仕様●対応機種:AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)●材質:ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:アルミ合金
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
関連キーワード