カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • PIAA(9)
  • LED LENSER(9)
  • オーム電機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ELPA(7)
  • brembo(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • カシムラ(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • エアージェイ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ATEN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h19 led」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム

    LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
    付属品取扱説明書、ミニ三脚その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能色ブラック質量(g)約512(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)2固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力10W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約95~1100(理論値)LED使用数(個)【LED】48+48演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
  • LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 最大640Lm 10段階調整 USB-A給電 動画配信 クリップスタンド付き エレコム

    LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 最大640Lm 10段階調整 USB-A給電 動画配信 クリップスタンド付き

    エレコム
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
    付属品取扱説明書その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能色ブラック質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法クリップ保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
  • LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム

    LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
    付属品取扱説明書、ミニ三脚その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能色ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
  • モバイルバッテリー 10000mAh 薄型 軽量 35W PSE適合 半固体リチウム iPhone Android 対応 LED残量1%表示 エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh 薄型 軽量 35W PSE適合 半固体リチウム iPhone Android 対応 LED残量1%表示

    エレコム
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    欠品中
    半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリーです。猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。
    用途半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。半固体電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 。従来のリチウムイオン電池(※)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 ※液体電解質のリチウムイオン電池 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。※-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。※本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-A×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電できます。 。※3ポートの同時出力時は、合計最大20Wを分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大35W(PPS最大33W)出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断してLED表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。※本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×1色ミッドナイト質量(g)220出力USB Type-C1/C2使用温度範囲充電時コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×2【電源出力側】USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量【電池】3.85V/5000mAh×2 38.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約19×約114.6充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力【電圧/電流】USB Type-C1/C2ポート連続使用回数2000回
  • 無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム

    無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠

    エレコム
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
    用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 。利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 。持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本仕様レシーバー収納:対応色ブラックサイズL質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバー:約13×約19×約6保証期間1年間電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
  • キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック エレコム

    キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードと静音マウスセットです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーひとつでキーボードとマウスを接続可能なため、USBポートが少ない薄型パソコンなどにもおすすめです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。クリック時のカチカチ音が気にない静音ワイヤレスマウスを付属しています。左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンすべてにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながら静かに使用できます。 。マウスのセンサーには、小さな凹凸や埃がある環境でも正確にポインタを動かせる”BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。マウスの分解能は、スムーズな操作を実現する1600DPIです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容無線静音コンパクトキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4色ブラックサイズ【キーボード】コンパクト、【マイク】M質量(g)【キーボード】約380※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機分解能【マウス・センサー】1600DPI対応【キーボード・レシーバー収納】対応、【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】372.6×135.9×22.1、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式キー数102キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命【キーボード】最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります、【マウス】最長約10カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合がありますキー方式メンブレンキーストローク(mm)1.4ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)18.6ホイール数【マウス】1個読取方式【マウス】BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き コンパクトサイズサイズ ワイヤレス 静音 薄型 コンパクト エレコム

    キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き コンパクトサイズサイズ ワイヤレス 静音 薄型 コンパクト

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本色ブラックサイズコンパクト質量(g)約380※電池含まず、【レシーバー】約2電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372.6×135.9×22.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式キー数102キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.4電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)18.6電波周波数2.4GHz帯
  • トラックボールマウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコム

    トラックボールマウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST

    エレコム
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。※交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
    セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個色ブラック質量(g)約148、【レシーバー】約2種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52、【レシーバー】約19×15×6通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
  • キーボード ワイヤレス マウス付き 無線 USB フルサイズ 静音 抗菌 エレコム

    キーボード ワイヤレス マウス付き 無線 USB フルサイズ 静音 抗菌

    エレコム
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード・静音マウスセットです。
    セット内容無線静音フルキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4色ブラック質量(g)【キーボード】約440※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能【マウス】1600カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列109キー+9キー(日本語配列)電池【キーボード】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本LED色【マウス】ブルー保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約137時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約750日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 2年 ※1日8時間のパソコン操作を想定、【マウス】約10ヵ月 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合ホットキー数9キー読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD エレコム

    マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD

    エレコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    シンプルな左右対称形状に、2台接続可能なマルチペアリング機能、作業効率を高めるチルトホイールを搭載。OSMOD(オスモッド)シリーズの7ボタンマウス ワイヤレスモデルです。手の大きな方も使いやすいLサイズです。
    用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと計7つのボタンを搭載しています。 。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。 。左右ボタンとチルトホイールには静音スイッチを採用。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。底面のボタンで、マウスの感度を3段階で切り替えられます。使用環境や作業の内容に合わせてポインターの動きを調節できます。 。手の大きな方も使いやすいLサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1サイズL質量(g)マウス:約82、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid15、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS Sequoia15、ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:1000/1500/2000対応機種【Bluetooth】BluetoothLowEnergyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約65×120×40、レシーバー:約13×19×6機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)保証期間2年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7ボタン※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • マウス Bluetooth  無線2.4GHz両対応 静音 ワイヤレス 4ボタン Mサイズ Windows Mac iPad 対応 OSMOD エレコム

    マウス Bluetooth 無線2.4GHz両対応 静音 ワイヤレス 4ボタン Mサイズ Windows Mac iPad 対応 OSMOD

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの4ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
    用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールボタンに加えて、カスタマイズ可能なファンクションボタンをプラスした、計4つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンには、お好みの機能を割り当てできます。初期設定では、Webブラウジングに便利な「戻る」機能が割り当てられています。ジェスチャー機能やコピー機能など、他の機能を割り当てることも可能です。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。単3電池で動く電池交換式マウスです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1サイズM質量(g)マウス:約70、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOSSequoia15、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:1000対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×104×37、レシーバー:約15×19×7機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保証期間1年間電池寿命最長約24カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)ボタン数4ボタン※ホイールボタンを含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED
  • マウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 充電式 OSMOD エレコム

    マウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 充電式 OSMOD

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
    用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A-USBType-C/約0.5m]×1本サイズM質量(g)【レシーバー】約2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)本体質量(g)約89対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOSコネクタ形状レシーバー、マウス本体接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)1000対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応レシーバー収納外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線)保証期間1年間本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38電池寿命1回の満充電で最長約7カ月※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコム

    フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist

    エレコム
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。
    用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約8mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】542(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類フルサイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】436×130×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数110キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
  • テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコム

    テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist

    エレコム
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。
    用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
  • 簡易梱包 USB無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム

    簡易梱包 USB無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]

    エレコム
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
    用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 。利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 。持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本色ブラックサイズL質量(g)【レシーバー】2【マウス】58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線分解能(dpi)【センサー】1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】62×119×36【レシーバー】13×19×6対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機対応レシーバー収納保証期間1年間電池寿命最長6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
  • ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム

    ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応

    エレコム
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    フル充電で最大16時間使える!充電式ワイヤレスゲームパッドです。左スティックが操作しやすいクロス配置(Xbox系)で13ボタンを搭載しています。
    用途連射機能とスティックモード切り替え機能を備え、クロス配置(Xbox系)を採用した、13ボタン搭載の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大16時間の連続プレイが可能です。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。デッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を、MODEボタンで切り替えられます。 。振動モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイも快適に操作可能です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能。RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで効果を発揮します。 。XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射、低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):2モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:あり●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:クロス(Xbox系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:なし●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:ありセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本色ブラック質量(g)本体:約162、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命最長約16時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯
  • ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム

    ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応

    エレコム
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    フル充電で最大16時間使える!充電式ワイヤレスゲームパッドです。十字ボタンが操作しやすいストレート配置(PS系)で13ボタンを搭載しています。
    用途連射機能とスティックモード切り替え機能を備え、ストレート配置(PS系)を採用した、13ボタン搭載の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大16時間の連続プレイが可能です。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。デッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を、MODEボタンで切り替えられます。 。振動モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイも快適に操作可能です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能。RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで効果を発揮します。 。XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射、低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):2モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:あり●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:なし●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:ありセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本色ブラック質量(g)本体:約162、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命最長約16時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯
  • FPSゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput メカニカルトリガー 振動 13ボタン 充電式 エレコム

    FPSゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput メカニカルトリガー 振動 13ボタン 充電式

    エレコム
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    射撃に適したメカニカルトリガーボタンと、スティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応した、クロス配置(Xbox系)の13ボタン搭載・充電式ワイヤレスゲームパッドです。
    用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応した、FPS特化仕様。クロス配置(Xbox系)を採用した、13ボタン搭載・振動機能対応の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大約16時間の連続プレイが可能です。 。振動機能未使用時 。低電力状態になると、自動的に省電力モードへ切り替わります。振動をOFFにして消費電流を抑えることで、バッテリー残量が少ない状態でもプレイを継続できます。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 。メーカー試験基準にて実施 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる、2種類の交換用ロングスティックを付属しています。 。スティックはFPS向けに最適化された「デッドゾーンゼロ/入力補正なし」設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティックごとに「高感度/標準/精度重視」の3モードに切り替えることができます。専用のソフトは必要ありません。 。デュアルモーターの振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 。振動対応ゲームのみ 。DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ・連射機能を搭載していないため、公式大会のレギュレーションにも配慮しています。 。モードや低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):3モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:なし●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:対応●スティック配置:クロス(Xbox系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:あり●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:あり ※DirectInputは専用のドライバーのインストールが必要です。●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:なしセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本色ブラック質量(g)本体:約220、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命振動機能未使用時:最長約16時間、振動機能使用時:最長約10時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯
  • FPSゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput メカニカルトリガー 振動 13ボタン 充電式 エレコム

    FPSゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput メカニカルトリガー 振動 13ボタン 充電式

    エレコム
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    射撃に適したメカニカルトリガーボタンと、スティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応した、ストレート配置(PS系)の13ボタン搭載・充電式ワイヤレスゲームパッドです。
    用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応した、FPS特化仕様。ストレート配置(PS系)を採用した、13ボタン搭載・振動機能対応の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大約16時間の連続プレイが可能です。 。振動機能未使用時 。低電力状態になると、自動的に省電力モードへ切り替わります。振動をOFFにして消費電流を抑えることで、バッテリー残量が少ない状態でもプレイを継続できます。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 。メーカー試験基準にて実施 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる、2種類の交換用ロングスティックを付属しています。 。スティックはFPS向けに最適化された「デッドゾーンゼロ/入力補正なし」設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティックごとに「高感度/標準/精度重視」の3モードに切り替えることができます。専用のソフトは必要ありません。 。デュアルモーターの振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 。振動対応ゲームのみ 。DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ・連射機能を搭載していないため、公式大会のレギュレーションにも配慮しています。 。モードや低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):3モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:なし●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:対応●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:あり●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:あり ※DirectInputは専用のドライバーのインストールが必要です。●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:なしセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本色ブラック質量(g)本体:約220、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命振動機能未使用時:最長約16時間、振動機能使用時:最長約10時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯