カテゴリ
- パソコン/周辺機器(85)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(221)
- サンワサプライ(153)
- ATEN(114)
- イメージニクス(66)
- LINDY(62)
- Dynabook(44)
- Vodaview(42)
- ラトックシステム(35)
- エスエスエーサービス(32)
- j5 create(31)
- オーム電機(29)
- Kordz(29)
- メディアカバーマーケット(28)
- iiyama(イイヤマ)(27)
- 変換名人(27)
- エイム電子(26)
- ホーリック(24)
- ルーメン(24)
- ブランドをもっと見る
「hdmi-hdmi」の検索結果
特価

miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-micro(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ対応解像度4K×2K対応イーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリムタイプ
HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付
エレコム¥10,090税込¥11,0991個当日出荷映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス・アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み
エレコム¥69,980税込¥76,9781個当日出荷LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。最大延長(m)100最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台接続台数1付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHzその他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用寸法(mm)142×30×103質量(g)約430消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等材質(ケース)メタル対応HDCP対応準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audioインターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。解像度3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし)保証期間1年間適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6a/7/5e/6ケーブル)各種認証HDBaseT認証済動作温度範囲(℃)0~50転送速度(Gbps)【最大データ】10.2HDMI規格HDMI Ver.1.3b
HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS
エレコム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキ
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.8ケーブルタイプノーマルタイプ
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スリム イーサネット対応 1.5m ブラック
エレコム¥3,498税込¥3,8481本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのHDMI-micro出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スリム イーサネット対応 1.5m ブラック
エレコム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS
エレコム¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)プラグ金メッキ
HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付
エレコム(1件のレビュー)¥10,090税込¥11,0991個当日出荷映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック
エレコム¥3,598税込¥3,9581本当日出荷3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Micro出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.4ケーブルタイプノーマルタイプ
HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。 すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等シールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI変換アダプタ 【Micro HDMI(タイプD)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HDMIをHDMI Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Micro端子(タイプD)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Micro(タイプD)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)プラグ:HDMI Micro端子搭載のビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った映像をテレビで楽しめる。4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)搭載のAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つカメラ機器を接続できます。 取り回ししやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用しています。 ケーブル接続時、カメラ本体に干渉しにくいコンパクトコネクタを採用しています。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI microプラグ(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI micro出力端子を持つデジタルカメラ・デジタルビデオカメラ等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度4K×2K,フルHD(1080p)ケーブルタイプスーパースリムタイプ
HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能ありケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1,920×1,200ドット解像度対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381本当日出荷デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った映像をテレビで楽しめる。4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)搭載のAV機器と、HDMI-Mini出力端子(Type C)を持つカメラ機器を接続できます。 取り回ししやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用しています。 ケーブル接続時、カメラ本体に干渉しにくいコンパクトコネクタを採用しています。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI mini出力端子を持つデジタルカメラ・デジタルビデオカメラ等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度4K×2K,フルHD(1080p)ケーブルタイプスーパースリムタイプ
HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状DisplayPortオス- HDMIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K×2K(60p)対応HDMI規格HDMI 2.0ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5
HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック
エレコム¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まず色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5HDCP対応非対応
HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック
エレコム¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-micro端子(タイプD)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大4K×2K(60Hz)![延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596247-260702-02.jpg)
延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。コネクタ1HDMI(タイプA)メスコネクタ2HDMI(タイプA)メスHDCP対応非対応
HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力
エレコム¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。 MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。 本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。 HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。シールド3重シールド
HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラック
エレコム¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットやデジタルビデオカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まず色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI mini(タイプC)オス:HDMI mini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル径(Φmm)約4.5コネクタ2HDMI mini(タイプC)オスHDCP対応非対応
変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック
エレコム¥9,698税込¥10,6681個当日出荷HDMIコネクターを搭載したカメラやゲーム機等の映像をパソコンに取り込むことができるHDMIキャプチャーです。 USB Type-C(TM)コネクターをUSB-Aコネクターに変換できるアダプターが付いており、様々なパソコンに接続することが出来ます。色ブラックケーブル長(m)約0.12※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクターオスまたはUSB-Aコネクターオス-HDMI(Type-A)コネクターメス対応機種HDMIコネクター側:HDMIパススルー機能に対応したカメラやゲーム機等 USBコネクター側:USB Type-C(TM)コネクターまたはUSB-Aコネクターを搭載したパソコンおよびUSB Type-C(TM)コネクターを搭載のUVC対応iPad(iPadOS17.0以降)プラグシェル:ニッケル、ピン:金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4対応解像度入力解像度:最大4K(3840×2160)/30Hz 出力解像度:FullHD(1920×1080)/30Hz変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル
エレコム(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI変換アダプタ DVI(18ピン+1ピン)-HDMI
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷DVI-D→HDMI変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用コネクタ形状【1】HDMI オス、【2】DVI-I メス対応機種HDMIメスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)オスコネクターを持つ機種対応解像度1080p 60Hz (シングルリンク対応)
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI ディスプレイ
エレコム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約5.5対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプ![HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908682-260702-02.jpg)
HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク
エレコム(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷HDMI→DVI-D変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用コネクタ形状【1】HDMI メス、【2】DVI-D オス対応機種HDMIオスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクターを持つ機種対応解像度1080p 60Hz (シングルリンク対応)
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ
エレコム¥1,198税込¥1,3181個欠品中HDMI L字型アダプター(右向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、右向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(右向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 右向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷HDMI L字型アダプター(下向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、下向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(下向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 下向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
HDMI切替器 2 / 3ポート 入力 出力×1 コンパクト HDMIケーブル付 ブラック
エレコム¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまでデータレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード












![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)







![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)







![延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596247-260702-02.jpg)






![HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908682-260702-02.jpg)