6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ピン(i.Link、DV端子)・6ピンのIEEE1394に準拠したパソコンとデジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。 400Mbps対応最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。 IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。
ブラック コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394(6ピン)オス プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)400 変換タイプオス - オス コネクタ1IEEE1394 (4ピン) コネクタ2IEEE1394 (6ピン)
1式
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394b(9ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394b(9ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大800Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイト コネクタ形状IEEE1394b(9ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大800 変換タイプオス - オス
1式
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ピンのIEEE1394(i.Link、DV端子)に準拠したパソコン、周辺機器、デジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。 400Mbps対応最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。 IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。
ブラック コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394(4ピン)オス プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)400 変換タイプオス - オス コネクタ1IEEE1394 (4ピン) コネクタ2IEEE1394 (4ピン)
1式
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイト コネクタ形状IEEE1394(6ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大400 変換タイプオス - オス
1式
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を持つデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を装備したデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイト コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大400 変換タイプオス - オス
1式
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)