コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
付属品電源コード
寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57
質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36
色ホワイト
容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼)
安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A)
電源コード(m)2(マグネット着脱式)
加熱方式電磁誘導方式(IH)
機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード