4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:5、出力:1
最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート18Gbps
周波数帯域(MHz)映像:600
適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×5、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1
適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内
適合規格VCCI クラスB
定格ACアダプター:DC 5V 1A
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
材質(本体)メタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×約51×約20
本体質量(g)約154
付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定
使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
アズワン品番65-2327-92
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード