43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB L字 Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状1:USB Type-C(TM) オス 、2:USB-A オス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド 適合用途充電
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様パワーデリバリー対応 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 コネクタ形状[1]Lightning(オス) 、[2]USB-A(オス) 対応機種【iPhone】iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini,iPhone SE(2nd generation),iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s 、【iPad】iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air,iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) 、【iPod】iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電・データ通信
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDMI L字型アダプター(下向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、下向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(下向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 下向き 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HDMI L字型アダプター(右向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、右向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(右向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 右向き 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途USB-C端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 ケーブル種類ストレート 取得規格MFi認証 適合用途充電・データ通信 パッケージ袋+ステッカー 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDMI L字型アダプター(左向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、左向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(左向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 左向き 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型) ケーブル長(m)1.2(コネクタ含まず) ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート(L字コネクタ) 適合用途充電・データ転送用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone・iPadの音楽を車で楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器とカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
用途iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器と、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 iPhoneやiPadのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 iPhoneなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む) ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)480 オス形状micro-B メス形状USB(Micro-B)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
ブラック コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ(L字) 対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー ケーブル径(Φmm)約6.0 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキプラグ ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)左向き 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz ケーブルタイプやわらか
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ・タブレットの音楽を車で楽しめる。 スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーとカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)-Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど プラグ金メッキ
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB-A端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 適合電圧/電流:最大5V/3A(15W) 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 適合用途データ送受信・充電
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)1 コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字/ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど 材質(プラグ)金メッキ 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンプラグ×3オス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキプラグ ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz ケーブルタイプやわらか
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 適合電圧/電流:最大20V/3A(60W) 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 ケーブル種類ナイロンメッシュ 適合用途データ送受信・充電
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)1 コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど プラグ金メッキ 仕様 環境対応EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB-A - Lightningケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。Apple正規認証を取得した安心して使用できる製品です。
用途Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB-A - Lightningケーブルです。 。USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。USB2.0で使用可能です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大12Wで充電が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - Lightningプラグ 対応【DisplayPort(TM) Alternate Mode】×【USB Power Delivery】×【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 保証期間1年間 取得規格MFi認証 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(※理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)最大5V/2.4A(12W) ケーブル太さ(mm)W6×T2 ケーブル種類フラット 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
(ケーブル)ブラック 電流(A)対応最大3 電圧(V)対応最大20 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応USB Power Delivery インターフェースUSB2.0規格正規認証品 シールド2重シールド メッキ金メッキピン 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 最大電流(A)3(60W) 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど 保証期間なし 環境配慮事項:RoHS指令準拠 メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ポートDisplayPort(TM) Alternate Mode対応:○ 最大電圧(V)20(60W) 転送速度(Gbps)対応:最大10 ※理論値 パッケージ形態:ブリスター+台紙 USBUSB Power Delivery対応:○
1個
799 税込879
当日出荷

出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ブラック 電流(A)対応:最大3 (60W) 規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 電圧(V)対応:最大20 (60W) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど 対応DisplayPort(TM) Alternate Mode、USB Power Delivery 保証期間1年間 環境配慮事項:RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)対応:最大10 ※理論値 パッケージ形態:ブリスター+台紙 適合用途充電/転送
1個
899 税込989
当日出荷

モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電ができます。 。※本製品は充電専用です。データ転送はできません。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。最大15Wで充電が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【プラグメッキ】金メッキピン ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 対応【DisplayPort(TM) Alternate Mode】×【USB Power Delivery】×【ツイストペアケーブル(通信線)】× 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)最大5V/3A(15W) ケーブル太さ(mm)W3.3×T2 ケーブル種類フラット 適合用途充電用
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/縦向きに配置されています。 。上下の向きに配線が可能。ディスプレイスタンドを使用するときや、端末を持ちながら作業するときなどに便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:○●USB Power Delivery対応:○●プラグメッキ仕様:金メッキピン ブラック 規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 最大電流(A)3(60W) 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど 保証期間なし RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)20(60W) 転送速度(Gbps)対応:最大10 ※理論値 パッケージ形態:ブリスター+台紙
1個
799 税込879
当日出荷

L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB 2.0 Type-C(TM)ケーブルです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。デスクになじむベーシックカラーのケーブル。コネクターに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用。パソコン周りをすっきり配線でき、狭いスペースでもスマートに。マウス操作の際に手元に干渉することもありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ALTモード対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品 ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C L字プラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応電圧/電流:最大20V/3A(60W) プラグ金メッキ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.5 変換タイプオス-オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!USB Power Delivery(最大60W)で充電可能なモバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。Apple正規認証を取得した安心して使用できる製品です。
用途Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。USB2.0で使用可能です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ 対応機種【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)【その他】AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods/USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods 対応【DisplayPort(TM) Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 保証期間1年間 取得規格MFi認証 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(※理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W) ケーブル太さ(mm)W6×T2 ケーブル種類フラット 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!USB Power Delivery(最大60W)で充電可能な充電専用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電ができます。 。※本製品は充電専用です。データ転送はできません。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【プラグメッキ】金メッキピン ホワイト ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットなど 対応【DisplayPort(TM) Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【ツイストペアケーブル(通信線)】× 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W) ケーブル太さ(mm)W4.3×T2 ケーブル種類フラット 適合用途充電用
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!USB Power Delivery(最大60W)で充電可能な充電専用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電ができます。 。※本製品は充電専用です。データ転送はできません。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。 。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【プラグメッキ】金メッキピン ブラック ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットなど 対応【DisplayPort(TM) Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【ツイストペアケーブル(通信線)】× 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W) ケーブル太さ(mm)W4.3×T2 ケーブル種類フラット 適合用途充電用
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/縦向きに配置されています。 。上下の向きに配線が可能。ディスプレイスタンドを使用するときや、端末を持ちながら作業するときなどに便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ブラック 電流(A)対応:最大3 (60W) 規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 電圧(V)対応:最大20 (60W) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど 対応DisplayPort(TM) Alternate Mode、USB Power Delivery 保証期間1年間 環境配慮事項:RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)対応:最大10 ※理論値 パッケージ形態:ブリスター+台紙 適合用途充電/転送
1個
899 税込989
翌々日出荷

さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換コネクター×4 ブラック、ケーブル:ブラック 質量(g)約178 使用温度範囲(℃)0~35 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A)3.42 対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く) プラグ90度スイング構造 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)65 定格出力電圧(V)19 適合地域日本
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276) 伝送速度(Gbps)最大6 寸法(幅W×厚さ)(mm)約7.6×2.2(ケーブル) レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型) 仕様99.99%高純度銀メッキOFC 対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等 シールド95%編組シールド メッキ金メッキプラグ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠 対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等 メッキ金メッキ 仕様【OFC】99.9%高純度OFC
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など シールド3重シールド
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型) 仕様99.5%高純度OFC 対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等 シールド95%編組シールド メッキ金メッキプラグ
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)