56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガなどで使われるOタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 中国、オーストラリア、ニュージランドなどから来日された方向けの、O2又はOタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約32 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電圧(V)250 コンセント個数1 定格電流(A)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×35.0×32.0(プラグ部分を除く) アズワン品番64-3949-53 プラグ形状2P 差込口形状O2タイプ
1個
689 税込758
当日出荷

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約125 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシアなどで使われるSEタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 韓国、フランス、ドイツ、スペイン、ロシアなどから来日された方向けの、SEタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約24 規格PSE適合 コンセント個数1 コンセント形状SEタイプ 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.0×18.0×27.8(プラグ部分を除く) アズワン品番64-3949-54 プラグ形状Aタイプ(2P) 差込口形状SEタイプ 使用可能国イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
429 税込472
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ブラック 質量(g)約190(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネット背面マグネット付 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約105 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ ホワイト 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約45 規格電気用品安全法:PSE適合 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×23×41 対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
1個
699 税込769
当日出荷

シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約40 規格PSE適合 コンセント個数1 コンセント形状BFタイプ 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.0×42.0×30(プラグ部分を除く) アズワン品番64-3949-51 プラグ形状Aタイプ 差込口形状BFタイプ 使用可能国シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなど
1個
689 税込758
当日出荷

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。海外のSEタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 韓国、ドイツ、フランスなどで使えるSEタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約22 規格電気用品安全法:PSE適合 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(プラグ部分を除く) プラグSEタイプ 定格入力電流(A)6 差込口1個口 プラグ形状SE 差込口形状Aタイプ(2ピン) 使用可能国韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシア等
1個
709 税込780
当日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:16.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ブラック) 質量(g)約420(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート 消費電力(W)3.4(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×8 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約12.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚 材質筐体:メタル ホワイト 適合規格VCCI ClassA 適合品番マグネット:EHB-EX-MG4 対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 穴の有無壁掛け用穴あり ファン冷却ファンなし フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のOタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 オーストラリア、ニュージーランド、フィジーなどで使えるOタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約20 規格PSE適合 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(プラグ部分を除く) プラグOタイプ 定格入力電流(A)6 差込口1個口 プラグ形状O 差込口形状Aタイプ(2ピン) 使用可能国オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガ等
1個
709 税込780
当日出荷

本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ブラック) 質量(g)約250(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数5ポート、測定時のポート速度:1Gbps:5ポート 消費電力(W)3.0(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×5 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約190(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネット背面マグネット付 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。 薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P・スイング コンセント形状2P 機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ・スイングプラグ ホワイト 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約62 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×14×54.5 アース端子× 対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。) マグネット× USBポート数× 雷ガード 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
979 税込1,077
当日出荷

Wi-Fiルーターの電波を中継し、家中すみずみまで快適な通信が可能に!Wi-Fi6対応+ハイパワー内蔵アンテナで、より安定した高速通信を実現しました。特許出願中の離れ家モード搭載で、従来品では利用できなかった離れ家との接続も可能です。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約218 規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE802.11ax(Draft)/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠 対応OSWindows:Windows10、Mac:macOSBigSur11/macOSCatalina10.15/macOSMojave10.14/macOSHighSierra10.13/macOSSierra10.12/OSXElCapitan10.11/OSXYosemite10.10、iOS:14/13/12/11、iPadOS:14/13、Android:11/10/9/8 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100~240±10%~0.35A(50/60Hz) 適合機器iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStationPortable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/WiiU、NINTENDOSWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS2.0対応 対応ビームフォーミングZ・MU-MIMO機能・自動FW更新 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×52×130(突起部除く) 最大消費電力(W)9 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725 保証期間1年間 動作温湿度範囲0℃~40℃、10%~85%(ただし結露なきこと) コネクタLAN:RJ-45型8極×1ポート(有線)※AutoMDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、電源:ACプラグ モード通常モード/離れ家モード アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ【無線】WPA3Personal(AES)、WPA2Personal(AES)、WPAPersonal(TKIP) アズワン品番65-1711-91 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【無線(理論値)】IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯最大1201・2.4GHz帯最大574/IEEE802.11ac:最大867/IEEE802.11n:最大400/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54 伝送方法【無線】IEEE802.11ax(Draft):MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM 各種認証VCCIClassB/TELEC/JATE 設置形態コンセント直付け 接続台数2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます アクセス方式インフラストラクチャー 対応ブラウザInternetExplorer11、Edge、ChromeforAndroid、SafariforMacOS、SafariforiOS、SafariforiPadOS※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています(セットアップツール) 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:16.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ホワイト) 質量(g)約420(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート 消費電力(W)3.4(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×8 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約12.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。 電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面に差し込み口が1口あります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ ホワイト 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約61 規格電気用品安全法:PSE適合 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。) スイッチ有無あり
1個
969 税込1,066
当日出荷

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。 電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ ホワイト 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約60 規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント個数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 アース端子× 対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。) マグネット× USBポート数× 雷ガード 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約185 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)1162000(25℃)、483000(40℃)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ホワイト) 質量(g)約250(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数5ポート、測定時のポート速度:1Gbps:5ポート 消費電力(W)3.0(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×5 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格VCCIClassB/TELEC/JATE 仕様多段接続台数:未対応 付属品中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚 質量(g)約40 電源コネクター:USB2.0TypeA 対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし 入力電圧(V)DC5±5% 設定方式WPS対応 対応自動FW更新 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時) 機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応 最大消費電力(W)5 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit) 設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要) 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる8個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。 製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。 二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。 AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。 差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。 脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。 底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。 電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。 電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:× その他小物が置けるトレー搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 質量(g)約573 スイッチ× 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コード長さ(m)AC:約2.0 表示通電表示ランプ:× 対応極性対応:× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約130×約137 ※本体のみ(突起部を除く) 機能抜け止め:×、連動:× プラグAタイプ 2ピン、スイング:○ 保証期間1年間 ブレーカ× 使用地区日本国内専用 差込口キャップ:×、8個口、Aタイプ 2ピン ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。 製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。 二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。 タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。 AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。 差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。 脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。 底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。 電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。 電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:× その他小物が置けるトレー搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 ブラック 質量(g)約681 スイッチ× 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コード長さ(m)AC:約2.0 表示通電表示ランプ:× 対応極性対応:× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約130×約185 ※本体のみ(突起部を除く) 機能抜け止め:×、連動:× プラグAタイプ 2ピン、スイング:○ 保証期間1年間 ブレーカ× 使用地区日本国内専用 差込口キャップ:×、12個口、Aタイプ 2ピン ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

省スペースに設置可能なコンパクトサイズのGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
用途すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。 。省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他冷却ファンなし / 壁掛け用穴あり / セキュリティスロットなし / 【ループ検知・防止機能】非対応 付属品専用ACアダプター(1.2m):1個、製品情報:1枚、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ブラック 規格EU RoHS準拠(10物質) 適合規格VCCI ClassB 入力電圧(V)AC100~240(±10%) (50/60Hz) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境【温度】0~40℃【湿度】10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 保管環境【温度】-40℃~70℃【湿度】5%~90%(ただし結露なきこと) 電源仕様専用ACアダプター 転送速度(MB/sec)1,488,095(1000Mbps)、148,809(100Mbps)、14,880(10Mbps) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) PoE対応非対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性に優れたメタル筐体を採用したGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
用途すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。 。放熱性に優れ、堅牢なメタル筐体を採用。長時間の使用でも安心です。 。省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他冷却ファンなし / 壁掛け用穴あり / セキュリティスロットなし / 【ループ検知・防止機能】非対応 材質メタル ブラック 規格EU RoHS準拠(10物質) 適合規格VCCI ClassB 入力電圧(V)AC100~240(±10%) (50/60Hz) 対応Auto MDI/MDI-X / BPDU透過機能 / EAP透過機能 / ノンブロッキング / らくらく節電対応 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境【温度】0~40℃【湿度】10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 保管環境【温度】-40℃~70℃【湿度】5%~90%(ただし結露なきこと) 電源仕様専用ACアダプター 転送速度(MB/sec)1,488,095(1000Mbps)、148,809(100Mbps)、14,880(10Mbps) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) PoE対応非対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-W
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約170(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ブラック 質量(g)約170(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers ForumA、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 極性 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A) 機能極性:○、ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、スイッチ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、極性:○、雷ガード:×、スイッチ:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!AC最大67Wの高出力だから、外出先での充電はこれ1台で安心。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C×2ポート搭載で、スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなど複数のデバイスを同時充電できて便利です。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でパソコンやスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として1ポート接続時67W、2ポート同時接続時65Wの出力が可能。スマートフォンとノートパソコンを同時に充電できます。パソコンで作業をしている間にスマートフォンの充電を済ませられるから、出張時・外出時にぴったりです。 。※65Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約290 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×2 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約34×約87 定格出力電圧AC充電器として使用の際、単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V、2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V、USB Type-C2/USB Type-C1:5V/9V、モバイルバッテリーとして使用の際、単独接続時:5V/9V、2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:2、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流AC充電器として使用の際、最大出力45W 単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、2ポート同時接続時:USB Type-C1:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、USB Type-C2:5V時3A・9V時2.22A、モバイルバッテリーとして使用の際、最大出力20W 単独接続時:5V時3A・9V時2.22A、2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V時1.5A 繰り返し使用500回
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約180 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流AC充電器として使用時、最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時、最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A 繰り返し使用500回
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様○PSE 特定以外の電気用品 質量(g)約275 使用温度(℃)0~40 定格入力電圧(V)100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)(最大)20、AC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90 充電時間約4時間30分 定格入力電流(A)0.6 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 使用地区国内 標準容量(mAh)3.6V 10000mAh 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9、USB-A:5 ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定 連続使用回数500
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約180 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 繰り返し使用500回
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。コンパクトで旅行などへの持ち運びに適しているサイズです。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約2時間10分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量5000mAh)でスマートフォンを約1.6回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。2ポート合計2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)(合計)12、AC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共に各1ポート2.4A、2ポート同時使用時は合計2.4A 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×71 充電時間約2時間10分 定格入力電流(A)0.3 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 使用地区国内 定格出力電圧(V)5 連続使用回数500
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役で使えるAC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。小さなバッグやポーチにすっぽり収まるスティックタイプ。かさばらないので持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンを高速充電できるため、外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 ブラック 質量(g)約180 出力(W)20 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50Hz/60Hz 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×32×115 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1.5 使用電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)5/9 バッテリー容量(mAh)(3.6V)5000 USBポート数1 定格出力電流最大出力20W AC充電器として使用時・バッテリーとして使用時いずれも3A/2.22A 充電端子AC 給電端子USB Type-C 繰り返し使用500回
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1台2役で使えるAC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。これ1つで外出時も安心。AC充電器とモバイルバッテリーを2つ持ち歩いたりケーブルを挿し替えたりする手間がありません。 。バッグやポーチに入れて持ち運べるコンパクトタイプ。出張や旅行の際にも便利です。 。USB Power Delivery 45Wに対応。スマートフォンを高速充電できるため、外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンやノートパソコンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。2つのUSB Type-C(TM)ポートに接続可能。AC充電器としてノートパソコンとスマートフォンを2台同時に充電できます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。コンセントに挿した本製品にスマートフォンを接続することで2つをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本製品はUSB Type-Cポートからの充電も可能です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約220 出力(W)45 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート×2 定格入力電圧(V)AC:100-240 50Hz/60Hz 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×33.5×60.5 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1.5 使用電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)【AC充電器】単独接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5/9/15/20、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5/9/15/20、2ポート同時接続時(USB Type-C2/USB Type-C1):5/9【モバイルバッテリー】単独接続時:5/9、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5 バッテリー容量(mAh)(3.6V)5000 USBポート数2 定格出力電流【AC充電器】最大出力45W、単独接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V/9V/15V時3A・20V時2.25A、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V時2.1A・9V時2.22A・15V時2A・20V時1.5A、2ポート同時接続時(USB Type-C2/USB Type-C1):5V時2.1A・9V時1.66A【モバイルバッテリー】最大出力20W、単独接続時:5V時3A・9V時2.22A、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V時1.8A 充電端子AC 給電端子USB Type-C 繰り返し使用500回
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。 熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 規格EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 エレコム 動画あり
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書 適合電気用品安全法(PSE) コンセント形状2P 定格出力電流(A)15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m)約2.0 機能雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 保証期間1年間 シャッターほこりシャッター付き 定格出力電力(W)AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12) 定格出力電圧(V)AC125、(USB)DC5 適合地域日本国内 USBポート数5(USB-A) プラグ形状スイングプラグ プラグタイプ2ピン 差込口形状2ピン 耐雷サージ付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)