「lc-sc」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
材質【外皮】PVC
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX
コネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
コア径(μm)【光ファイバ】50
ケーブル径(Φmm)2
クラッド径(μm)【光ファイバ】125
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)
材質【外皮】PVC
適合規格1000BASE-LX 、10GBASE-LR
コネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
コア径(μm)【光ファイバ】9
ケーブル径(Φmm)2
クラッド径(μm)【光ファイバ】125
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色アクア
備考EU RoHS指令準拠(10物質)
適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX
芯数2芯
コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2
材質(外被)LSZH
コア径(μm)【光ファイバー】50
ケーブル径(Φmm)Φ2.0
クラッド径(μm)【光ファイバー】125
ファイバータイプマルチモード(OM3)
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色イエロー
備考EU RoHS指令準拠(10物質)
適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR
芯数2芯
コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2
材質(外被)LSZH
コア径(μm)【光ファイバー】9
ケーブル径(Φmm)Φ2.0
クラッド径(μm)【光ファイバー】125
ファイバータイプシングルモード(OS2)
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色オレンジ
備考EU RoHS指令準拠(10物質)
適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX
芯数2芯
コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2
材質(外被)LSZH
コア径(μm)【光ファイバー】50
ケーブル径(Φmm)Φ2.0
クラッド径(μm)【光ファイバー】125
ファイバータイプマルチモード(OM2)
関連キーワード