2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース)PVC 構成ヨリ線(33AWG) 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプフラット
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●ケーブル太さ:幅約6.4mm×厚さ約1.4mm●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:× ブラック 規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 構造ヨリ線 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端あり シールドなし(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])32 爪折れ防止対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ