「micro sd 256gb」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
読取速度(MB/s)(最大)80
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しており、読み込み最大90MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
メモリ規格microSDXC
保証期間2年(データ復旧サービス含む)
UHSスピードクラスUHS-I U1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
質量(g)約0.4
防水保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
転送速度(MB/sec)最低保証10
インターフェイスmicroSD
読取速度(MB/s)最大90
SDスピードクラスCLASS10
仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2
ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。
用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 。4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 。高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 。アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く 。著作権保護機能(CPRM)非対応です。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。SD変換アダプターが付属しています。 。保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ
付属品SD変換アダプター×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0
インターフェースmicroSD
保証期間1年間(データ復旧サービス含む)
保護機能著作権:CPRM非対応
転送速度(MB/sec)●最低保証速度:30 ※UHS-I対応機器使用時●読み込み:95、書き込み:85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10、A2
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
再生材使用使用
関連キーワード