7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Macなどのミニディスプレイポート端子搭載PCに最適なシンプルデザイン!Mini DisplayPort搭載PCとDVIデジタル端子搭載のディスプレイ等を接続するのに最適なMini DisplayPort-DVI変換アダプタ。 1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応します。 DVIデジタル入力に対応したディスプレイに接続し、高画質で鮮明な画像を表示することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
シールド3重シールド ケーブル長(m)0.15 ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6.5 メス形状DVI-I29ピン 変換タイプメス - オス オス形状Mini DisplayPort
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド3重シールド ケーブル長(m)0.15 オス形状Mini DisplayPort ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6.5 メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) オス形状MiniDisplayPort メス形状HDMI、VGA ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス 対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等 シールド3重シールド 対応解像度1920×1080dp対応 変換タイプメス - オス
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 ※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。
ケーブル長(m)0.15 ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド オス形状Mini DisplayPort メス形状D-sub15ピン ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状MiniDisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状MiniDisplayPort、DisplayPort 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。 MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。 本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。 HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオス 対応機種MiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 ケーブル外径(Φmm)5 シールド3重シールド オス形状Mini DisplayPort、HDMIタイプA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続。 Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。 USB Type-Cポート搭載パソコンとあらゆる周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.1×3ポート、mini DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、microSDスロット×1 、LAN×1ポート USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。 USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、mini Display Port(ミニディスプレイポート)を搭載しています。 スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
ケーブル長(m)約0.30(コネクタを除く) その他パッケージ内容(本体、取扱説明書) 質量(kg)約214(ケーブルを含む) シルバー 電源USB Type-C端子メス(20V/3Aまで) 対応OSWindows10、macOS Mojave(10.14)以降 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 137×17×75(ケーブルを除く) 動作環境0~40℃/10~90%RH コネクタUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(20V/3Aまで)> USBポートUSB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3 <供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> ポート【映像出力ポート(ダウンストリーム)】miniDisplayPort(最大4K2K@30Hz)×1/HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 、【音声ポート(ダウンストリーム)】3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷