「mpa-acc20bk」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)