カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(39)
  • アイコ(23)
  • スギモト産業(21)
  • オーム電機(19)
  • ANEX(18)
  • オーム電機[配線パーツ](16)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 浦谷商事(9)
  • グーリング(9)
  • GARSON(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 住友電工(6)
  • マルアイ(6)
  • 三菱電機(6)
  • ABB(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa1」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARCエレコム
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)付属品取扱説明書保証期間1年間その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)ケーブル太さ(mm)約4.8パッケージ紙箱、型番ラベル
延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップエレコム
829税込912
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップエレコム(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1mエレコム
1,890税込2,079
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約390スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 2m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガード エレコム電源タップ 2m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガードエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット エレコム電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セットエレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3個)
当日出荷
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー エレコムエアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワーエレコム(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(200mL)
当日出荷
■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(120mm)容量(mL)200質量(g)145(容器等含む)径(Φmm)53※突起部除くガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ