「pfs」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。
アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。
アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。
エンハンスド・カテゴリー5準拠。
保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。
ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃
ケーブル使用温度範囲:0%~60%
断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
長さ(mm)約500(アルミ強化部約200+約150×2)
インターフェース両端RJ-45コネクタ付
環境ヨリ線仕様(AWG36)
伝送速度(Mbps)10/100/1000
1式
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約8(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード)
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間6カ月間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)97
新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード)
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間6カ月間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)92
手ぶらで動画&Webを楽しめる!天板に挟んで固定できる、クランプ式のスマホスタンドです。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめ。4.6~6.9インチまでのスマートフォンをしっかり固定できる、ホルダータイプです。
用途デスクなどの水平な天板に挟んで固定できるクランプ式で、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめます。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめです。 。4.6~6.9インチまでのスマートフォンに対応。滑り止め付きで、しっかり固定できるホルダータイプです。 。軽量&コンパクトに折りたためるので、持ち運びに便利です。 。折りたたんで机の上に置くだけで、卓上スタンドとしても使えます。 。ホルダー部360度回転可能。軸は縦に180度、左右に360度と自由にアングルを変更でき、縦向きでも横向きでもシーンに合わせて使用できます。 。振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。 。クランプの内側や、スタンドとして使用する際にデスクなどと接する部分には、滑り止めシートが付いています。安定感を高め、使用中のズレを防ぎます。 。※本製品は、飛行機や公共交通機関で使用する際、各社の規定に従ってご利用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スタンド:ABS、シリコン、ステンレス
寸法(mm)クランプ対応板厚:~約30 ※クランプ使用時、必ず平面部分に取り付けてください。円柱には取り付けできません。対応機種:4.6~6.9インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅:~約92
色ブラック
質量(g)約145
外形寸法(mm)幅約38×奧行約45×高さ約105(折りたたみ時)
耐荷重(g)約300
角度調節○
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。
ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。
対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm
カッター機能付
STP/UTP両対応
対応ケーブル
LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
質量(g)380
1式
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード