「pse acアダプタ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。
Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付
色ブラック
規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
各種認証Power Delivery 3.0
使用可能国日本
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ポート数4
仕様PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
質量(g)約70
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数4
ケーブル長(cm)30
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約70
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。
マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ポート数7
仕様電気用品安全法PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
トラスコ品番828-2988
色ブラック
質量(g)約140
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×35×30(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4、700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)バスパワー時::7ポート合計620以内(各ポート85未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.0(メス)×3、USB A 2.0(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
通信状態を確認できるLEDランプが付いています。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。
ポート数4
付属品専用ACアダプター
質量(g)約50.0
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×28.0×11.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)140
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計最大2000(各ポート500未満)
USB規格USB 2.0
USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V
定格入力電流(A)1.4
コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12)
適合地域日本
アズワン品番64-9095-51
各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品
定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ACアダプターが付属するセルフパワー専用タイプです。
付属のACアダプターを使用することで、HDDなどのUSB3.0機器を同時に7台接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
ポート数7
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約122.8
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137.5×37.0×27.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計6300以内(各ポート900未満)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×7
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート
ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く)
USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く)
仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)93
電源セルフパワー/バスパワー共用
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー両用
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート
USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く)
ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く)
仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)45
電源セルフパワー/バスパワー共用
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品。USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。ケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。USB Power Deliveryに対応し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量・一体型ケーブルで外出や出張などの際の持ち運びにも便利で、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、対応のスマートフォンからノートパソコンまで幅広く高速充電できます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。ケーブルのブッシュ部分は、コネクターや本体の根元に負担がかかりにくい構造になっています。長さ1.8mの一体型ケーブルは、足下のコンセントに接続してもゆったり使用できます。まとめることができるケーブルバンドが付いているため、収納や持ち運びに便利です。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約152
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)約幅62×厚み31×高さ55
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.1(45W)の規格内で充電が可能な機器
プラグ固定プラグ
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)45
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9/15/20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換コネクター×4
色ブラック、ケーブル:ブラック
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)3.42
対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く)
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)19
適合地域日本
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1.8
定格出力電力(W)最大:45、PPS最大:45
定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力:3.3~16/3.3~21
定格出力電流(A)5/9/15V時:3、20V時:2.25、PPS出力:3.3~16V時:3、3.3~21V時:2.25
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×35×35
質量(g)約69
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。
ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード/二重被ふく
フック壁掛け用フック
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
耐トラッキング○
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
適合PSE適合
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
機能雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
シャッターほこりシャッター付き
使用地区日本国内専用
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他横転抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格15A 125V 合計1500Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット○
雷ガード○
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
スマートフォンやタブレットをACアダプタを用意することなく充電可能。2ピン式差込口2個と、合計最大2.4A出力のUSB-Aポート3個が一体となったコンセント直結タイプのUSBタップです。
コンセント個数2
コンセント形状2P
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大12(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約517
規格PSE(特定電気用品)
スイッチあり(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)(AC)2
対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く
機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ
保証期間1年間
差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm
ノイズフィルター無し
マグネットあり
プラグ形状スイング
使用可能国日本国内専用
雷ガードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)約600
定格AC側:14A 125V 1400Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く)
定格出力USB側:合計最大24W(5V/4.8A) (1ポート最大12W(5V/2.4A))
機能雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重構造、吊り穴、ネジ固定穴
法規制◇PSE 特定電気用品
保証期間1年
使用地区日本国内専用
USBポートUSB-Aポート×4
間隔(mm)本体差込口:36(片端の2箇所のみ57)
雷ガードあり
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。
差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。
接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。
底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。
接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。
差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。
最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。
トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様電気用品安全法:◇PSE適合、3ピン→2ピン変換アダプタ付属:×
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ○(一括スイッチ)
定格15A、125V、1500Wまで
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、差込口キャップ付属:×、通電表示ランプ:○(一括スイッチ部)、二重被ふく:○、抜け止め機能:×、スイングプラグ:○、マグネット:○、ノイズフィルター:×、モジュラジャック付:×
固定方法マグネットによる吸着が可能
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口10個口(上面5個口、側面5個口)
プラグ形状スイング
差込口形状2ピン
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
色ブラック
質量(g)約435
規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/12
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22A/1.67、USB-Aは2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格入力電流(A)3/2.22/1.67
繰返し性500回
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2個口
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
定格125V/15A/1500Wまで
機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/二重被ふく○/スイングプラグ○
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
色ブラック
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
使用地区日本国内専用
適合規格電気用品安全法PSE
保証期間1年
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ形状スイング
雷ガードあり
USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
アズワン品番64-9712-24
USBポート数1
プラグタイプ90度スイング構造
使用可能国日本
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
使用可能国日本
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!幅広い機器を充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。ノートパソコン用ACアダプターの代わりに使えるから、2台目の充電器におすすめ。コンパクトで持ち運びにも便利なので、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークのお供にぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は60Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約125
規格◇PSE 特定電気用品
使用温度(℃)0~25
外形寸法幅約45.5mm×厚み約36mm×高さ約42mm
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末。
定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力5~21V、QC出力5V/9V/12V
定格入力電流(A)2.1
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力60、QC最大出力18、単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力52、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力63、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5
適合地域日本、米国
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1
定格出力電流5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
スイッチ集中・個別両用スイッチ
コンセント形状2P
8個の差込口と2個のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。
USBポートの合計最大出力は45W(5V/9.0A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
また、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートの単独使用時はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するパソコンなどの充電も可能です。
端子形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 USB-Aポート×3
定格入力電圧(V)(USB側)AC100-240 50/60Hz
定格出力(W)合計最大45(5V/9.0A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 単独使用時以外 各15(5V/3.0A) USB-Aポート 単独使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)12(5V/2.4A) 複数使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)合計15(5V/3.0A)
法規制◇PSE 特定電気用品
ACアダプタ(定格入力)13A 125V 1300Wまで
コンセント形状2P
コンセント個数8
機能雷ガード、二重構造、二重被ふく、吊り穴、ネジ固定穴
電源コード(m)約2.0
質量(g)約640
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
規格USB Power Delivery準拠
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書
保証期間1年
適合地域日本国内専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※本体のみ(突起部を除く)
絶縁種別絶縁キャッププラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状2P・スイングプラグ
録画機能のあるテレビに接続することで、HDDを最大4台まで増やせるUSB2.0ハブです。
テレビの電源に連動してHDDへの給電をON/OFFする電源連動機能に対応しています。※電源連動機能を搭載したTV、HDDでの使用時に有効です。
USBコネクタには横方向に180°回転可能で、取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
使用していないポートへのホコリの付着を防ぐホコリ防止キャップが付属しています。
裏面にネオジム磁石を装備し、スチール製のラックなどにしっかりと固定可能です。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
ポート数4
仕様電気用品安全法PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
トラスコ品番828-2966
適合機種録画機能のあるテレビ※最新の対応機種情報についてはエレコムWebページをご確認ください。
色ブラック
質量(g)約46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)140
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1,900以内バスパワー時:4ポート合計400以内
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ
適合電気用品安全法:PSE適合
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
質量(g)約500
スイッチ個別スイッチ
定格125V・15A・1500W
コンセント形状2P
コード長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32 ※コード部分及びプラグ部分を除く
機能雷ガードタップ、個別スイッチ、ほこり防止シャッター、耐熱性、二重被ふくコード、180°スイングプラグ
差込口(本体)6個口
ノイズフィルター無し
マグネット無し
プラグ形状スイング
差込口形状(本体)2ピン
使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
雷ガードあり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
。パソコンを使わずに、スマートフォンやタブレットの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップSSD。 。対応OS:Windows11/10/8.1、macOS 12/11/10.15/10.14、iOS 17~15/14.2、iPadOS 17~15/14.2、Android 12~8 。外形寸法:幅115.7×奥行き115.7×高さ11mm(本体のみ、突起部を除く) 。重量:約190g 。容量:250GB 。データ転送速度:読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大320MB/s ※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 。インタフェース:USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0 。入力電圧:5V(USBバスパワー)、100V、50/60Hz (ACアダプター※)※スマホに接続時 。コネクタ形状:USB3.2 Micro-B×1(パソコン接続時)、USB2.0-A×1(スマホ接続時) 。出荷時フォーマット:exFAT 。アクセスLED:○ 。付属品:USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクター含まず)×1、ACアダプター×1 。使用可能地域:日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 。電気用品安全法:PSEマーク表示 。保証期間:1年間
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
使用地区日本国内専用
雷ガードあり
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
デスクやスチール家具など、好きな場所に強力磁石でタップを吸着!オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
スイッチ○(個別スイッチ)
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント個数3個口
コンセント形状2ピン/絶縁キャップ付(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32※コード部分およびプラグ部分を除く
機能二重、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、スイングプラグ
ランプ通電表示ランプ:○(個別スイッチ)
法規制◇PSE(特定電気用品)
保証期間1年間
ブレーカ×
極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ)
被覆二重被ふく
ノイズフィルター×
対象地域日本国内専用
マグネット○
プラグ形状スイングプラグ
間隔(mm)差込口:57、35
アダプタタイプ変換アダプター:×
雷ガード○
埃防止シャッター○
スマートフォンからタブレット・ノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の超高出力100W USB AC充電器です。複数の充電器が不要になるためデスク周りがすっきり。テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約250
規格◇PSE 特定電気用品
使用温度(℃)0~25
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時5、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3、PPS出力3.3~16V時3.75、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2.67・20V時2、PPS出力3.3~16V時2.5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時4、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時2.8、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2・20V時1.5、PPS出力3.3~16V時1.85、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約57×約32.5×約68
定格入力電流(A)2.1
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力100、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100、USB Type-C1ポート最大出力60、PPS最大出力60、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力40、PPS最大出力40、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98、USB Type-C1/C2ポート最大出力80、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、3ポート同時接続時:合計最大出力93、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力30、PPS最大出力30、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12
適合地域日本、米国
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。
7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。
脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。
脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。
差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。
差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。
2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
定格出力電力(W)1500
定格出力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
マグネットあり
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂
使用地区日本国内専用
安全規格電気用品安全法:PSE適合
付属品取扱説明書
その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備
機能二重被ふく/雷ガード
コンセント個数7
コンセント形状2ピン
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約371×35×36
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
6つの差込口と2つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えた個別スイッチ付きUSBタップです。USBの最大出力は45Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電、一部パソコンの充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。個別スイッチで差込口毎にON/OFF切り替えができ、待機電力を節約できます。個別スイッチはONの時にオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっており、広いところを利用すれば大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。360度回転可能な脚パーツを展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。脚パーツには直径約10mmの吊り穴と、十字型のダルマ穴を備えており、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品、横転を防止する回転脚機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)約661
規格USB Power Delivery対応
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)ACコード:約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×53×38(本体のみ/突起部を除く)
定格出力USB側:最大45W、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45W(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 2ポートまたはUSB-A併用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.22A) 2ポートおよびUSB-A併用時USB Power Delivery 15W(5V/3.0A 9V/1.67A)、USB-Aポート 合計12W(5V/2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)
機能極性対応:×、スイッチ:○、雷ガード:○、ほこりシャッター:○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)、抜け止め機能:×、通電表示ランプ:×(個別スイッチにて確認可)、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:×、吊り穴:○、ブレーカー:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口6個口
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×2
間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35
定格入力USB側:AC100-240V 50/60Hz
差込口形状Aタイプ 2ピン
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル”です。
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる個別スイッチ付き 雷ガードタップ”カラースタイル”です。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器の電源を個別にON/OFFでき、待機電力を節約できる個別スイッチが付いています。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ピンク
質量(g)515
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード/二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ