カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • 東洋技研(15)
  • 椿本チエイン(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • ISO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-ss10」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100W PD USB Type-C ケーブル ブレーカー搭載 自動遮断で安心 やわらかシリコン 480Mbps エレコム100W PD USB Type-C ケーブル ブレーカー搭載 自動遮断で安心 やわらかシリコン 480Mbpsエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
安心と使いやすさを両立!異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知し、自動で電流を遮断するブレーカーを搭載したUSB Type-C(TM)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。AC充電器やモバイルバッテリー、スマートフォンやタブレットなど、USB Type-Cポート搭載の機器同士を接続して、充電やデータ転送ができます。
用途異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知して、自動で電流を遮断するブレーカー搭載のUSB Type-C(TM)ケーブルです。万が一の事故を防ぎ、日常生活での充電も安心です。 USB Type-Cコネクター内部にブレーカー(ThermalProtection for Cable)を内蔵しているので、高温状態や過電流を検知して電流を遮断。異物の挟み込みや水滴がついた状態など、意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守ります。 ※ブレーカーは、コネクター内部の温度や電流が正常な状態に戻ると自動的に復帰します。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や持ち運びにも便利です。 AC充電器やモバイルバッテリー、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、USB Type-Cポート搭載の機器同士を接続して、充電やデータ転送ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 USB2.0(Hi-Speed)に対応しています。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大20×5(100W)
関連キーワード
ss22m-sssd特集