5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6 変換タイプLAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
適合Cat5/5E/6 (ただし、10/100BASE-TX対応) 結線方式ストレート結線 サイズ(mm)26×47×23
1式
2,198 税込2,418
当日出荷

LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。 RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。 LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。 コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。 中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。 カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ45中継コネクタ:2個 、 簡易防水テープ(50cm):2個 RJ45中継コネクタ:ホワイト 、簡易防止テープ:ブラック 質量(g)5 規格Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3 動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。 コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×30.9×16.2 動作環境使用温度範囲:-10~60℃使用湿度範囲:10%~90% インターフェイスRJ-45 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T仕様のLANケーブル延長用
オス形状- メス形状R-45×2
1個
619 税込681
当日出荷