「rs 232c 延長ケーブル」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
仕様無鉛はんだ使用
付属品なし
色グレー
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinオス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス
対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ
メス形状D-sub9ピン
変換タイプメス - メス
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
自然に優しいECO対応
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
色ブラック
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス
対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、RS-232C 9ピンのRS-232C周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応
インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
*PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97
for
Windows」をご使用ください。
*シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
付属品なし
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス
対応機種インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)の付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ
プラグ金メッキ
メス形状D-sub9ピン
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
関連キーワード